Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLI-551C/M/Y/BK, Multipack cyan/magenta/yellow/schwarz für CANON PIXMA MG5450, MG6350, PIXMA iP7250


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CLI-551C/M/Y/BK, Multipack cyan/magenta/yellow/schwarz für CANON PIXMA MG5450, MG6350, PIXMA iP7250
CLI-551C/M/Y/BK, Multipack cyan/magenta/yellow/schwarz für CANON PIXMA MG5450, MG6350, PIXMA iP7250
CLI-551C/M/Y/BK, Multipack cyan/magenta/yellow/schwarz für CANON PIXMA MG5450, MG6350, PIXMA iP7250
Artikel-Nr.:
     337-16.11.3174
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     6509B009
EAN/GTIN:
     8714574584416
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone

Original CANON Tintenpatronen

CLI-551C/M/Y/BK, Multipack cyan/magenta/yellow/schwarz für CANON PIXMA MG5450, MG6350, PIXMA iP7250

Weitere Informationen:
Hersteller:
CANON
Produktgruppe:
Tintenpatronen
Produkttyp:
Multipack
Druckfarbe:
schwarz, cyan, magenta, gelb
Herst.-ID:
CLI-551C/M/Y/BK
Original Tinte:
ja
Füllmenge (ml):
4 x 7 ml
Druckermodelle:
PIXMA MG5450, MG6350, PIXMA iP7250
Druckermodelle (weitere):
ca. 1.795 Seiten Dokumentendruck schwarz, cyan, magenta, ...
Refill-/Rebuilt:
nein
Verpackungshöhe:
40 mm
Verpackungsbreite:
110 mm
Verpackungstiefe:
150 mm
Paketgewicht:
0.088 kg
Bruttogewicht:
0,088
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
5.06
Angebote (31)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
pro Stück
€ 6,90*
ab € 33,83*
€ 43,86*
1 Tag
500
pro Stück
€ 7,50*
ab € 34,91*
€ 45,29*
1 Tag
200
pro Stück
€ 4,50*
ab € 35,10*
€ 45,42*
pro Stück
€ 4,75*
ab € 36,05*
€ 46,80*
Lager 337
pro Stück
Frei Haus
ab € 40,21*
€ 52,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,31*
€ 62,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,60*
€ 61,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,79*
€ 59,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,88*
€ 52,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,56*
€ 50,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,21*
€ 47,85
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 40,21* pro Satz)
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Canon
6443B001
ab € 10,63*
Sonstiges
Canon
6444B001
ab € 12,03*
Sonstiges
Canon
6512B001
ab € 9,00*
Sonstiges
Canon
6447B001
ab € 12,20*
Sonstiges
Canon
6445B001
ab € 12,24*
Sonstiges
Canon
6511B001
ab € 8,91*
Sonstiges
Canon
6446B001
ab € 11,97*
Sonstiges
Canon
2444B001
ab € 10,57*
Sonstiges
Canon
2442B001
ab € 10,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.