Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 950XL - Druckerpatrone


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP 950XL - Druckerpatrone
HP 950XL - Druckerpatrone
HP 950XL - Druckerpatrone
Artikel-Nr.:
     337-16.11.2177
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CN045AE
EAN/GTIN:
     0886111748914
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone

Original Hewlett-Packard Ink-Tinte fürs Büro - preiswert und Topqualität

HP 950XL - Druckerpatrone - High Capacity - 1 x Schwarz - 2300 Seiten - für Officejet Pro 8100 ePrinter, Pro 8600 e-, Pro 8600 Plus e-, Pro 8600 Premium e-

HP 950XL BLACK OFFICEJET INK CARTRIDGE - EMEA1 - EN , GR, FR, IT, NL, RU

Weitere Informationen:
Hersteller:
HEWLETT-PACKARD
Produkttyp:
Tinte schwarz
Druckfarbe:
schwarz
Herst.-ID:
Nr.950XL
Seitenleistung (5% Deckungsgrad):
2300
Druckermodelle:
OfficeJet Pro 8100 / 8600
Verpackungshöhe:
50 mm
Verpackungsbreite:
120 mm
Verpackungstiefe:
130 mm
Paketgewicht:
0.132 kg
Bruttogewicht:
0,132
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
5.08

Kompatible Geräte:
HP:
OfficeJet Pro 251 dw; OfficeJet Pro 276 dw; OfficeJet Pro 8100 ePrinter; OfficeJet Pro 8600 e-All-in-One; OfficeJet Pro 8600 Plus e-All-in-One; OfficeJet Pro 8600 Premium e-All-in-One; OfficeJet Pro 8610 e-All-in-One; OfficeJet Pro 8615 e-All-in-One; OfficeJet Pro 8616 e-All-in-One; OfficeJet Pro 8620 e-All-in-One; OfficeJet Pro 8625 e-All-in-One; OfficeJet Pro 8630 e-All-in-One; OfficeJet Pro 8640 e-All-in-One; OfficeJet Pro 8660 e-All-in-One
Angebote (35)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
100
€ 4,50*
ab € 40,75*
€ 52,01*
3 Tage
156
€ 4,15*
ab € 41,16*
€ 52,55*
€ 4,50*
ab € 41,56*
€ 53,01*
3 Tage
12
€ 5,95*
ab € 41,71*
€ 53,01*
Lager 337
Frei Haus
ab € 48,34*
€ 61,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,11*
€ 72,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,97*
€ 71,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,84*
€ 66,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,72*
€ 61,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,80*
€ 59,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,34*
€ 57,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.