| |
|
| Artikel-Nr.: 337-16.06.1049 Herst.-Nr.: 2100011483x100 EAN/GTIN: 4004070003189 |
| |
|
| | |
| Kopierpapier bzw. Druckerpapier, DIN A4- Weisses Multifunktionspapier mit sehr guten Laufeigenschaften auf allen Kopierern und Laserdruckern
- Gute Eigenschaften im monochromen Tintenstrahldruck
- Sehr hohe Weisse für gute Kontraste
- 80g/m², holzfrei, matt
- Gute Ergebnisse bei der doppelseitigen Kopie
- Hergestellt aus elementar chlorfrei gebleichtem Zellstoff
- Unbegrenzt alterungsbeständig gemäss DIN ISO 9706
- Klimageschützt verpackt
Weitere Informationen: | | Hersteller: | INAPA | Produktgruppe: | Papier, Folien | Produkttyp: | Multifunktionspapier | Papierformat: | DIN A4 = 210 mm x 297 mm | Inhalt: | 50.000 Blatt | Papiergewicht: | 80 g/m² | Verpackungshöhe: | 1000 mm | Verpackungsbreite: | 800 mm | Verpackungstiefe: | 600 mm | Paketgewicht: | 250 kg | Bruttogewicht: | 250 | Aktuelle Katalogausgabe: | 24.1 | Aktuelle Katalogseite: | 0 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Kopierpapier Palette, Kopierpapier Palettenware, Palette Kopierpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, kopierpapier a4 80g weiß inapa, allroundpapier weiß, allroundpapier a 4 hochweiss, Papyrus, Schneidersöhne, Paper, Inapa, Papier, Palette, PlanoDynamic |
| | |
| |