Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE LTO Ultrium 4 C7974A, 800/1600GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HPE LTO Ultrium 4 C7974A, 800/1600GB
HPE LTO Ultrium 4 C7974A, 800/1600GB
HPE LTO Ultrium 4 C7974A, 800/1600GB
Artikel-Nr.:
     337-16.02.5116
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C7974A
EAN/GTIN:
     4948382488763
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LTO Band
LTO Cartridge
LTO Tape
Ultrium Band

Die HPE Ultrium-Bandtechnologie wurde für überragende Zuverlässigkeit, erstklassige Leistung und niedrigste Kosten pro GB konzipiert. Das Ultrium-Format basiert auf den besten bestehenden Technologien; offene Standards ermöglichen ein Plus an Innovation und bieten den Kunden mehr Auswahl in puncto Leistung, Kapazität und Formfaktor.
Hinter HPE Ultrium-Datenkassetten steht ein umfassender Medien-Qualifikationsprozess. Die Kassetten unterstützen alle Ultrium-Bandlaufwerke sowohl HPE StorageWorks als auch markenfremde Systeme.

Damit die Abwärtskompatibilität zu älteren Bandformaten gewährleistet bleibt, können die Laufwerke für das LTO Ultrium 4-Format auch LTO 3-Bänder lesen und beschreiben sowie LTO 2-Bänder lesen. Das LTO 4-Format ermöglicht auch die Hardware-basierte Verschlüsselung zum besseren Schutz sensibler Informationen beim Transport und der Archivierung.
Die Generation (Ultrium 4) hat eine Kapazität von bis zu 1600GB (komprimiert 2:1) und eine Übertragungsrate von bis zu 240MB/s.

Höchstes Mass an Zuverlässigkeit:
  • 1.000.000 Durchläufe
  • 30 Jahre Archivierungssicherheit
  • 20.000 Lade- und Auswurfvorgänge

HPE LTO Ultrium Kassetten

HPE LTO Ultrium Kassetten bieten zuverlässigen, kostengünstigen und skalierbaren Schutz, um Ihre Daten vor Bedrohungen durch Cyberangriffe und Ransomware zu schützen sowie Ihre Anforderungen an Zuverlässigkeit bei der Datenwiederherstellung zu erfüllen. Sie ermöglichen es Unternehmen, den Empfehlungen von Strafverfolgungsbehörden auf der ganzen Welt zu entsprechen, Offline-Kopien ihrer Daten zu speichern. Basierend auf einem Erbe von neun Generationen und mit Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 3,6 TB/h für LTO-9 gibt es eine Plattform für jedes Budget. Die sichere AES-256-Verschlüsselung bietet ein noch höheres Maß an Datensicherheit und Compliance im Hinblick auf die strengsten branchenspezifischen Bestimmungen zur Verhinderung unerlaubter Datenzugriffe. Die Verwendung von Bandlaufwerken ist dank HPE StoreOpen und des Linear Tape File Systems so einfach, flexibel, mobil und intuitiv wie bei anderen austauschbaren und gemeinsam nutzbaren Speichermedien (z. B. USB-Laufwerken). Da LTO-Kassetten bei Inaktivität nur minimale zusätzliche Energieversorgung und Kühlung benötigen, bieten sie eine umweltfreundlichere, nachhaltigere Langzeitarchivierungslösung für Ihre Daten.

Weitere Informationen:
Hersteller:
Hewlett-Packard Enterprise
Produktgruppe:
Datenträger
Produkttyp:
Ultrium 4
Medium:
Ultrium (LTO)
Datensicherheit:
30 Jahre
Kapazität unkomprimiert:
800 GB
Kapazität komprimiert:
1600 GB
Geschwindigkeit:
Transferrate 120/240 MB/s
Verpackungshöhe:
40 mm
Verpackungsbreite:
110 mm
Verpackungstiefe:
120 mm
Paketgewicht:
0.259 kg
Bruttogewicht:
0,259
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Ultrium Cartridge, Ultrium Tape, RDX Drives, RDX Laufwerk, RDX Band, RDX Cartridge, RDX Tape, hpe lto 4 ultrium tape, rdx band, rdx band hp, LTOUltrium, Speichermedium, HEWLETT PACKARD, C7974A
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
212
€ 13,00*
ab € 16,83*
€ 23,04*
1 Tag
160
€ 7,50*
ab € 17,46*
€ 23,93*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 18,20*
€ 24,87*
1 Tag
536
€ 10,00*
ab € 19,35*
€ 26,39*
Lager 337
Frei Haus
ab € 21,25*
€ 29,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
EH921A
ab € 1.070,21*
Zubehör
HP
AK379A
ab € 1.420,99*
Zubehör
HP
Q2009A
ab € 66,04*
Zubehör
HP
C7978A
ab € 28,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.