Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VERBATIM CD-R, 50er Spindel, 700MB, 52fach


Menge:  Spindel  
Produktinformationen:
VERBATIM CD-R, 50er Spindel, 700MB, 52fach
VERBATIM CD-R, 50er Spindel, 700MB, 52fach
VERBATIM CD-R, 50er Spindel, 700MB, 52fach
Artikel-Nr.:
     337-16.02.4275
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     43351
EAN/GTIN:
     0023942433514
Suchbegriffe:
CD
CD Rohling
CD Rohlinge
Compact Disk
Eine harte Kristalloberfläche bietet Schutz gegen versehentliche Kratzer auf der CD-Oberfläche. Dank der "Super AZO"-Technologie ist die CD ausgezeichnet geschützt gegenüber UV-Strahlen, exellente Leistung bei hohen Geschwindigkeiten und überragende Haltbarkeit.
  • Preiswerte, qualitativ hochwertige CD-Rohlinge
  • Optimale Leistung bei hohen Geschwindigkeiten
  • Für alle auf dem Markt erhältlichen CD-R Brenner geeignet
Weitere Informationen:
Hersteller:
VERBATIM
Produktgruppe:
Datenträger
Produkttyp:
CD-Rohlinge
Medium:
CD-R
Kapazität unkomprimiert:
700 MB
Inhalt:
50
Verpackung:
Spindelware
Geschwindigkeit:
52 fach
Verpackungshöhe:
90 mm
Verpackungsbreite:
140 mm
Verpackungstiefe:
150 mm
Paketgewicht:
0.802 kg
Bruttogewicht:
0,802
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
5.15
Weitere Suchbegriffe: CD-R, verbatim cd 50er spindel, cd-r, cd spindel, CDRohling, VERBATIM, 43351
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Spindel
€ 6,78*
ab € 9,39*
€ 13,09*
2 Tage
200
pro Spindel
€ 4,90*
ab € 9,42*
€ 13,10*
pro Spindel
€ 6,70*
ab € 9,88*
€ 13,74*
65 Tage
nicht lagernd
pro Spindel
€ 5,87*
ab € 10,57*
€ 14,60*
Lager 337
pro Spindel
Frei Haus
ab € 11,10*
€ 15,36*
Menge:  Spindel  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spindel
€ 15,36*
€ 18,28
pro Spindel
ab 2 Spindeln
€ 15,14*
€ 18,02
pro Spindel
ab 5 Spindeln
€ 14,34*
€ 17,06
pro Spindel
ab 10 Spindeln
€ 14,03*
€ 16,70
pro Spindel
ab 20 Spindeln
€ 12,78*
€ 15,21
pro Spindel
ab 3000 Spindeln
€ 11,10*
€ 13,21
pro Spindel
1 Spindel enthält 50 Stück (ab € 0,222* pro Stück)
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-8400001
ab € 1,44*
Zubehör
edding
4-8400003
ab € 1,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.