Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICY BOX IB-183M2 Externes USB 3.0 Gehäuse für M.2 SATA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ICY BOX IB-183M2 Externes USB 3.0 Gehäuse für M.2 SATA
ICY BOX IB-183M2 Externes USB 3.0 Gehäuse für M.2 SATA
ICY BOX IB-183M2 Externes USB 3.0 Gehäuse für M.2 SATA
ICY BOX IB-183M2 Externes USB 3.0 Gehäuse für M.2 SATA
ICY BOX IB-183M2 Externes USB 3.0 Gehäuse für M.2 SATA
ICY BOX IB-183M2 Externes USB 3.0 Gehäuse für M.2 SATA
Artikel-Nr.:
     337-16.01.6224
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     60083
EAN/GTIN:
     4250078164296
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern

Es kommt nicht auf die Größe an

IB-183M2 ist ein besonders kleines SSD Gehäuse für eine M.2 SSD. Damit ist es möglich die kleinen Flitzer in ein externes Gehäuse einzubauen und überall hin mitzunehmen. Der USB 3.0 Anschluss sorgt außerdem für eine besonders hohe Übertragungsrate, so dass sich die SSD nicht langweilt.

Haupteigenschaften

  • Externes Gehäuse für M.2 SATA SSD
  • USB 3.0 Übertragungsgeschwindigkeit bis zu 5 Gbit/s
  • Für M.2 SATA SSD mit B-Key oder B+M-Key, 22x30/42/60/80 mm
  • Plug & Play und Hot Swap
  • Sandgestrahltes Aluminiumgehäuse
  • Windows, Mac 10.7.4 oder neuere Version

Klein und schick

Die IB-183M2 ist ein Gehäuse für eine M.2 SSD. Es ist komplett aus Aluminium mit sandgestrahlter Oberfläche. Das sieht gut aus und bringt stabilität mit sich. Mit einer Größe von gerade mal 10x4 cm passt es in so gut wie jede Hosentasche.

Schnell unterwegs

Die IB-183M2 erreicht per USB 3.0 eine Datentransferrate von bis zu 5 Gbit/s. So braucht man nicht lange auf seine Daten warten.

Jetzt auch mobil speichern

SSDs im M.2 SATA Format eignen sich wegen ihrer geringen Größe und hohen Geschwindigkeit nicht nur für den Einbau in PCs und Laptops sondern auch für noch kleinere Geräte. Mit diesem SSD Gehäuse können die kleinen Flitzer nun auch sicher mitgenommen und per USB 3.0 überall verwendet werden.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ICY BOX
Produktgruppe:
Laufwerksgehäuse
Produkttyp:
M.2 SSD-Gehäuse
Farbe:
schwarz
Anzahl Laufwerke:
1
Anschlüsse Laufwerke:
M2. SATA
Externe Anschlüsse:
USB 3.0
Einbautiefe:
22x30/42/60/80 mm
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
110 mm
Verpackungstiefe:
250 mm
Paketgewicht:
0.152 kg
Bruttogewicht:
0,152
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,43*
€ 15,53*
€ 6,78*
ab € 11,46*
€ 15,54*
€ 4,50*
ab € 11,49*
€ 15,58*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 11,55*
€ 15,66*
Lager 337
Frei Haus
ab € 12,19*
€ 16,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-4402626
ab € 10,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.