Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

VALUE 2P PCI-Karte, 2 Ports Parallel EPP


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Secomp
VALUE 2P PCI-Karte, 2 Ports Parallel EPP
Artikel-Nr.:  337-15.99.2090
Hersteller:  Rotronic
Herst.-Nr.:  15.99.2090
EAN:  k.A.
  • Erweitern Sie Ihren PC um zwei parallele Schnittstellen
  • Unterstützte Betriebssysteme: Windows 95 / 98SE / NT 4.0 / ME / 2000 / XP
  • Lieferumfang: Adapter, Bedienungsanleitung, Treiber-CD
Weitere Informationen:
Herstellernummer:
15.99.2090
Produktgruppe:
Schnittstellenkarten
Lieferumfang:
Adapter, Treiber, Bedienungsanleitung
Speditionsware:
nein
Bus-System:
PCI
Schnittstellen:
2x parallel EPP/ECP
Datentransfer-Rate:
max. 2 MB/s
Betriebssysteme:
Windows 95/98SE/NT 4.0/ME/2000/XP
Anschlüsse:
2x DB 25pol. BU
Bauhöhe:
Full Profile
Installationsanleitung/Handbuch:
ja
... > PC-Komponenten / Gehäuse > Schnittstellenkarten PCI-Bus > Parallele Kontroller
Angebote (1)
Versand
Netto
Secomp
2 Tage
€ 6,90*
€ 13,10*
Preise von Secomp
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Secomp
Versand von Secomp
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 6,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Secomp
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG