Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEIKO INSTRUMENTS Smart Label Printer SLP650SE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SEIKO INSTRUMENTS Smart Label Printer SLP650SE
SEIKO INSTRUMENTS Smart Label Printer SLP650SE
SEIKO INSTRUMENTS Smart Label Printer SLP650SE
SEIKO INSTRUMENTS Smart Label Printer SLP650SE
SEIKO INSTRUMENTS Smart Label Printer SLP650SE
Artikel-Nr.:
     337-15.08.5027
Hersteller:
     Seiko
Herst.-Nr.:
     SLP650SE-EU
EAN/GTIN:
     0020963853284
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker

Mit den SEIKO Smart Label Printer lassen sich Etiketten auf einfache Weise bedrucken.

  • Beim direkten thermischen Drucken wird keine Tintenkartusche, Farbband oder Toner benötigt
  • Verfügt über einen USB und RS-232C Anschluss
  • Erfasst automatisch Adressinformationen für Postetiketten
  • Beseitigt das Problem des Etikettendruckens mit einem Desktop- oder Netzwerkdrucker
  • Unterstützte Betriebssysteme: Windows® 2000, 2003, XP, Vista, 7 / Mac OS X ab 10.5
  • Lieferumfang: Printer, Steckernetzteil, Seriell-Kabel, Handbuch,
Weitere Informationen:
Hersteller:
Seiko Instruments GmbH
Produktgruppe:
Beschriftungsgeräte
Produkttyp:
Labeldrucker
Farbe:
diverse
Lieferumfang:
Printer, Software, seriell-Kabel, Steckernetzteil, Handbuch
Schriftarten:
PC - abhängig
Max. Auflösung (nom.):
300 dpi
Bandbreite:
54 mm
Rahmenarten:
2s / Label
Barcode:
ja
Schnittstellen:
USB, RS-232C
Netzadapter:
inklusive
Abmessungen (HxBxT):
148 x 113,8 x 172 mm
Höhe:
148 mm
Breite:
113.8 mm
Tiefe:
172 mm
Gewicht:
490 g
Verpackungshöhe:
100 mm
Verpackungsbreite:
160 mm
Verpackungstiefe:
240 mm
Paketgewicht:
1.206 kg
Bruttogewicht:
1,206
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
6.12
Weitere Suchbegriffe: Labelprinter, etikettendrucker 300dpi, beschriftungs gerät, etikettendrucker seiko, Printer, SEIKO, Drucker, Etikettierung, Etikette, Smart, Label, SLP650SE, Labelprinters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 101,95*
€ 132,08*
Frei Haus
ab € 107,95*
€ 138,75*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,08*
€ 157,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,41*
€ 152,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,51*
€ 143,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,08*
€ 131,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,95*
€ 121,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Seiko
16.06.2006
ab € 9,31*
Zubehör
Seiko
SLP-SRL
ab € 12,33*
Zubehör
Seiko
42100603
ab € 3,82*
Zubehör
Seiko
SLP-1RLB
ab € 19,45*
Zubehör
Seiko
42100606
ab € 4,79*
Zubehör
Seiko
SLP-2RL
ab € 7,99*
Zubehör
Seiko
42100609
ab € 14,40*
Zubehör
Seiko
42100611
ab € 9,34*
Zubehör
Seiko
42100613
ab € 16,65*
Zubehör
Seiko
42100614
ab € 13,03*
Zubehör
Seiko
42100631
ab € 25,92*
Zubehör
Seiko
42100615
ab € 14,41*
Zubehör
Seiko
SLP-FW
ab € 14,45*
Zubehör
Seiko
SLP-JWL
ab € 23,11*
Zubehör
Seiko
42100651
ab € 20,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.