Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

ROLINE ExpressCard/34, CardBus Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Secomp
ROLINE ExpressCard/34, CardBus Adapter
Artikel-Nr.:  337-15.06.2149
Hersteller:  Rotronic
Herst.-Nr.:  15.06.2149
EAN:  k.A.
  • Bietet einen Standard Cardbus Anschluss
  • ExpressCard/34 Form Factor
  • Unterstützt ExpressCard/34 und ExpressCard/54 Notebooks
  • Hot-Plug-fähig
  • Unterstützt Windows 2000 / 2003 / XP / Vista


  • Lieferumfang: Schnittstellenkarte, Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Herstellernummer:
15.06.2149
Produktgruppe:
Schnittstellenkarten
Produkttyp:
Adapter ExpressCard/34 nach Cardbus
Lieferumfang:
ExpressCard, Bedienungsanleitung
Speditionsware:
nein
Bus-System:
ExpressCard/34
Schnittstellen:
Cardbus
Betriebssysteme:
MS Windows 2000 / XP / 2003 Server / VISTA
Installationsanleitung/Handbuch:
ja
... > SECOMP > PC-Komponenten / Gehäuse > Schnittstellenkarten ExpressCard
Weitere Suchbegriffe: USB Adapter, Cardbus, Expresscard, Schnittstellenkarte
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Secomp
2 Tage
€ 6,90*
€ 62,00*
2 Tage
€ 6,95*
€ 87,30*
Preise von Secomp
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,00*
€ 73,78
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Secomp
Versand von Secomp
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 6,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Secomp
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG