Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

ROLINE Combo Express Card/34, eS-ATA II,


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Secomp
ROLINE Combo Express Card/34, eS-ATA II,
Artikel-Nr.:  337-15.06.2140
Hersteller:  Rotronic
Herst.-Nr.:  15.06.2140
EAN:  k.A.
  • Unterstützt 2,5 Gbit/s ExpressCard/34 Standard
  • Datentransferraten bis zu 300MB/s
  • S-ATA Anschlüsse: 1x eSATA 7pol. extern
  • Treiberunterstützung: Windows 2000 / XP / 2003 Server / VISTA
  • Lieferumfang: Adapter, Treiber-CD, Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Herstellernummer:
15.06.2140
Produktgruppe:
Schnittstellenkarten
Lieferumfang:
ExpressCard/34, Treiber CD, Bedienungsanleitung
Speditionsware:
nein
Bus-System:
ExpressCard/34
Schnittstellen:
eS-ATA II, USB 2.0
Betriebssysteme:
Windows 2000 / XP / 2003 Server / VISTA
Anschlüsse:
1x eSATA 7pol. extern, 1x USB Typ A Buchse
Installationsanleitung/Handbuch:
ja
... > SECOMP > PC-Komponenten / Gehäuse > Schnittstellenkarten ExpressCard
Weitere Suchbegriffe: USB Adapter, USB Controller, Combocard, Expresscard, USB, eS-ATA, S-ATA
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Secomp
2 Tage
€ 6,90*
€ 39,90*
2 Tage
€ 6,95*
€ 57,70*
Preise von Secomp
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,90*
€ 47,48
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Secomp
Versand von Secomp
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 6,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Secomp
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG