Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Ersatzkabel 4m für AVM FRITZ!Card PCMCIA


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Ersatzkabel 4m für AVM FRITZ!Card PCMCIA
Artikel-Nr.:  337-15.05.3037
Hersteller:  AVM
Herst.-Nr.:  20030011
EAN:  k.A.
für Fritz!Card PCMCIA Version 2.0
Weitere Informationen:
Herstellernummer:
20030011
Produktgruppe:
Kabel
Speditionsware:
nein
Länge:
4 m
Stecker Seite 1:
RJ45 Stecker
Stecker Seite 2:
proprietär
Kabelschirmung:
entfällt
Technische Besonderheiten:
für Fritz!Card PCMCIA
... > SECOMP > Telekommunikation > ISDN-Terminal / -Adapter
Weitere Suchbegriffe: PCMCIA, Telefon Kabel, PC Kabel, PC-Kabel, 20030011, AVM
Angebote (7)
Einheit
Versand
Netto
^
1 Tag
pro Packung
€ 4,50*
€ 15,08*
2 Tage
pro Stück
€ 4,50*
€ 15,86*
Secomp
2 Tage
pro Stück
€ 6,90*
€ 16,25*
5 Tage
pro Stück
€ 5,00*
€ 20,03*
8 Tage
pro Stück
€ 9,00*
€ 21,49*
Menge:  Stück  
Preise von Secomp
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Secomp
Versand von Secomp
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 6,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Secomp
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Hama
44545
€ 10,95*
€ 13,03
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG