Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

VALUE PC-Share 2 User - 1 PC, PS/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Secomp
VALUE PC-Share 2 User - 1 PC, PS/2
Artikel-Nr.:  337-14.99.3321
Hersteller:  Rotronic
Herst.-Nr.:  14.99.3321
EAN:  k.A.
  • Schliessen Sie zwei Monitore, zwei Tastaturen und zwei Mäuse an einen Rechner an und bedienen Sie diesen PC von beiden Arbeitsplätzen aus
  • Die Umschaltung zwischen den Konsolen erfolgt über Tastenkombination (Hot Key) auf der Tastatur
  • Tastatur- und Mausemulation
  • LED-Anzeige informiert über die Kanalbelegung
  • Mindestens eine Konsole (Monitor, Tastatur, Maus) muss an die Box angeschlossen sein.
  • Lieferumfang: Umschalter mit fest angeschlossenem KVM-Kabel (1,2m), Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Herstellernummer:
14.99.3321
Produktgruppe:
KVM-Switches / PC-Shares
Produkttyp:
PC-Share
Lieferumfang:
PC-Share mit angeschlossenem Kabel, Bedienungsanleitung
Speditionsware:
nein
Anzahl PCs:
1
Unterstützte PC-Plattform:
PS/2
PC: Monitor-Anschlüsse:
1x HD 15pol. ST
PC: Maus-/Tastatur-Anschlüsse:
2x 6pol. MiniDIN ST
PC: Anschlüsse an angeschl. Kabeln:
ja
Anzahl Konsolen analog:
2
Analog-Konsolen: Monitor-Anschlüsse:
2x HD 15pol. BU
Analog-Konsolen: Maus-/Tastatur-Anschlüsse:
2x 2x 6pol. MiniDIN BU
Schaltung über Hot Key:
Tastatur
Tastatur-/Maus-Emulation:
ja
19"-einbaubar:
nein
Kaskadierbar:
entfällt
Hot-Plug-fähig:
entfällt
Farbe (Gehäuse):
schwarz
Material (Gehäuse):
Kunststoff
Netzteil benötigt:
nein
Technische Besonderheiten:
LED-Anzeige für die Kanalbelegung
... > SECOMP > Switchboxen / Hubs > PC-Sharing
Weitere Suchbegriffe: Monitorumschalter
Angebote (1)
Versand
Netto
Secomp
2 Tage
€ 6,90*
€ 59,40*
Preise von Secomp
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,40*
€ 70,69
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Secomp
Versand von Secomp
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 6,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Secomp
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG