Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE USB 2.0 Hub "Black and White", 4 Ports, mit Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE USB 2.0 Hub "Black and White", 4 Ports, mit Netzteil
ROLINE USB 2.0 Hub "Black and White", 4 Ports, mit Netzteil
ROLINE USB 2.0 Hub "Black and White", 4 Ports, mit Netzteil
ROLINE USB 2.0 Hub "Black and White", 4 Ports, mit Netzteil
ROLINE USB 2.0 Hub "Black and White", 4 Ports, mit Netzteil
ROLINE USB 2.0 Hub "Black and White", 4 Ports, mit Netzteil
ROLINE USB 2.0 Hub "Black and White", 4 Ports, mit Netzteil
Artikel-Nr.:
     337-14.02.5013
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     14.02.5013
EAN/GTIN:
     7611990198788
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hubs 4fach
usb hub

Mit diesem Hub können bis zu vier Peripheriegeräte an den USB-Port eines PCs angeschlossen werden

  • Kompakte und flache Bauform
  • Rückwärts kompatibel zu USB 1.1
  • Automatische Feststellung der optimalen Übertragungsrate
  • LED-Anzeige für Power
  • Stromversorgung über die USB-Schnittstelle des PC oder über mitgeliefertes Steckernetzteil (empfohlen bei Betrieb von USB-Geräten ohne eigene Stromversorgung)
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Hubs
Produkttyp:
USB Hub
Farbe:
weiß
Länge:
0.5 m
Lieferumfang:
Hub, USB 2.0 Kabel (Typ A - 5Pin Mini; 0,5m), Steckernetz...
Anschlüsse PC:
1x USB 5-Pin Mini
Anschlüsse Geräte:
4x USB Typ A
Übertragungsqualität:
USB 2.0 Hi-Speed 480 Mbit/s
Seite 1 Typ des Anschlusses:
USB 2.0 Typ A
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
USB 2.0 Typ A
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Anzahl Ports gesamt:
4
Anwendungsbereich:
extern
Material (Gehäuse):
Kunststoff
Abmessungen (HxBxT):
18x65x40 mm
Netzteil benötigt:
ja
Leistung Netzteil:
5V DC 2.5A
Höhe:
18 mm
Breite:
65 mm
Tiefe:
40 mm
Gewicht:
32.6 g
Verpackungshöhe:
80 mm
Verpackungsbreite:
170 mm
Verpackungstiefe:
210 mm
Paketgewicht:
0.3 kg
Bruttogewicht:
0,3
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
3.22
Weitere Suchbegriffe: 4fach, Hub, 14025025, USBhub, 14.02.5025, USB
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 21,62*
€ 29,62*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 25,43*
€ 35,05*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 37,05*
€ 50,73*
€ 3,50*
ab € 41,36*
€ 56,14*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
14.02.5027
ab € 42,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.