Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN KN1108VA 1-Local 1-Remote Access 8-Port Cat5 KVM over IP Switch mit Virtual Media


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN KN1108VA 1-Local 1-Remote Access 8-Port Cat5 KVM over IP Switch mit Virtual Media
ATEN KN1108VA 1-Local 1-Remote Access 8-Port Cat5 KVM over IP Switch mit Virtual Media
ATEN KN1108VA 1-Local 1-Remote Access 8-Port Cat5 KVM over IP Switch mit Virtual Media
ATEN KN1108VA 1-Local 1-Remote Access 8-Port Cat5 KVM over IP Switch mit Virtual Media
ATEN KN1108VA 1-Local 1-Remote Access 8-Port Cat5 KVM over IP Switch mit Virtual Media
ATEN KN1108VA 1-Local 1-Remote Access 8-Port Cat5 KVM over IP Switch mit Virtual Media
ATEN KN1108VA 1-Local 1-Remote Access 8-Port Cat5 KVM over IP Switch mit Virtual Media
ATEN KN1108VA 1-Local 1-Remote Access 8-Port Cat5 KVM over IP Switch mit Virtual Media
Artikel-Nr.:
     337-14.01.6977
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     KN1108VA
EAN/GTIN:
     4719264645303
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IP KVM Switch
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter

1-Local /1-Remote Access 8-Port Cat 5 KVM over IP Switch mit Virtual Media (1920 x 1200)

ATENs neue Generation von KVM over IP Switches – Die KN Serie ermöglicht lokalen Konsolenzugriff und Remote over IP Zugriff für Bediener, um das gesamte Datenzentrum über ein Netzwerk mit einem webbasierten Browser zu überwachen und darauf zuzugreifen. Zusätzlich bieten sie out-of-band Zugriff mit externer Modemunterstützung für Fehlerbehebung auf BIOS-Ebene, wenn das Netzwerk ausgefallen ist.

Um das gesamte Rechenzentrum zu verwalten und zu steuern, unterstützen KVM over IP-Switches Blade Server und Gehäuse. Mit leistungsstarken neuen Funktionen wie Steckdosenanbindung – können KVM-Ports mit ATEN PDU-Steckdosen für die Energieverwaltung von Servern über die Benutzeroberfläche der KVM over IP Switches verbunden werden.

KVM over IP Switches unterstützen jetzt die neue Control Center Video Session Recorder (CCVSR) Software. Der CCVSR zeichnet alle Operationen auf Servern auf, auf die über KVM over IP Switches zugegriffen werden. Jeder Betrieb und Wechsel von der BIOS-Ebene zum Anmelden, vom Ausführen von Software Anwendungen bis hin zur Konfiguration des Betriebssystems wird aufgezeichnet und in einer sicheren Videodatei als Beweis ohne Ausnahme gespeichert.

  • Hohe Portdichte – RJ-45 Anschlüsse für bis zu 8 Ports in einem 1U Gehäuse
  • Laptop USB Console (LUC) – Ein eigenständiger USB Port für den direkten Anschluss eines Laptops für eine einfache Konsolenbedienung
  • Zwei getrennte Busse für einen lokalen Konsolenzugriff und einen entfernten over IP-Zugriff
  • Zwei 10/100/1000 Mbps NICs für redundanten LAN oder zweifachen IP Betrieb
  • Blade Server Unterstützung
  • Unterstützt PS/2, USB, Sun Legacy (13W3) und serielle (RS-232) Verbindung
  • Lokale Konsole mit PS/2 und USB Tastatur und Mausunterstützung
  • Unterstützt Multiplattform Server Umgebungen: Windows, Mac, Sun, Linux und VT100 basierte serielle Geräte
  • Audio aktiviert
Weitere Informationen:
Hersteller:
ATEN
Produktgruppe:
KVM-Switches / PC-Shares
Produkttyp:
KVM over IP-Switch
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
1x KN1108VA KVM over IP Switch, 2x SA0142 Serielle Adapte...
Anzahl PCs:
8
Unterstützte PC-Plattform:
PS/2 und USB
Höhe:
4.4 cm
Breite:
28.78 cm
Tiefe:
43.84 cm
Gewicht:
3.52 kg
Verpackungshöhe:
170 mm
Verpackungsbreite:
350 mm
Verpackungstiefe:
530 mm
Paketgewicht:
5.483 kg
Bruttogewicht:
5,483
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
3.13
Weitere Suchbegriffe: Monitor-T-Switch, kvm aten 8 port, ip kvm switch, ip kvm switch aten, kvmswitcher, KVMUmschalter, 8-Port, maustastaturswitch, kvmswitchbox, automatisch, Konsole, monitorswitch, ATEN, USB, Console, Switcher, Switch, KVMSwitches, KVMSwitch, keyboardvideomouseswitch
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 1.536,45*
€ 1.672,31*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.652,93*
€ 1.793,93*
Frei Haus
ab € 1.669,72*
€ 1.819,66*
Frei Haus
ab € 1.777,10*
€ 1.927,60*
25 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 1.905,42*
€ 2.055,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.672,31*
€ 1.990,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.659,03*
€ 1.974,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.611,50*
€ 1.917,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.577,50*
€ 1.877,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.536,45*
€ 1.828,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,84*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,96*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,61*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,64*
Zubehör
Aten
CS1316-AT-G
ab € 164,32*
Zubehör
Aten
CS1308-AT-G
ab € 100,84*
Zubehör
Aten
KA8288-AX-G
ab € 742,43*
Zubehör
Aten
KA7120
ab € 64,41*
Zubehör
Aten
KA7130
ab € 83,03*
Zubehör
Aten
KA7140
ab € 82,94*
Zubehör
Aten
KA7168
ab € 121,99*
Zubehör
Aten
KA7170
ab € 64,03*
Zubehör
Aten
KA7177
ab € 109,30*
Zubehör
Aten
KA7178
ab € 177,64*
Zubehör
Aten
KA7188
ab € 159,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.