Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN VC925 DisplayPort to VGA Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN VC925 DisplayPort to VGA Adapter
ATEN VC925 DisplayPort to VGA Adapter
ATEN VC925 DisplayPort to VGA Adapter
ATEN VC925 DisplayPort to VGA Adapter
ATEN VC925 DisplayPort to VGA Adapter
Artikel-Nr.:
     337-14.01.6823
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VC925-AT
EAN/GTIN:
     4719264643699
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter

Der VC925 ist ein DisplayPort auf VGA Adapter, mit dem Sie den DisplayPort Ausgang Ihres Gerätes mit einem VGA Eingang eines Fernsehers oder anderen Monitors verbinden können.

Der VC925 bietet eine kostengünstige und dennoch leistungsstarke Lösung für die Signalumwandlung. Dieser Adapter eignet sich daher perfekt für Computer und Notebooks, die eine Anzeigeauflösung von bis zu WUXGA (1920x1200 bei 60 Hz) unterstützen

  • Unterstützt VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA sowie Auflösungen bis 1920 x 1200 (PC) / 1080p (HDTV)
  • Keine Software- oder Treiberinstallation erforderlich
Weitere Informationen:
Hersteller:
ATEN
Produktgruppe:
Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp:
Mini DisplayPort-HDMI Adapter
Farbe:
grau
Lieferumfang:
1x VC925 DisplayPort auf VGA Adapter
Höhe:
1.5 cm
Breite:
4.5 cm
Tiefe:
18 cm
Gewicht:
0.04 kg
Verpackungshöhe:
40 mm
Verpackungsbreite:
130 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Paketgewicht:
0.091 kg
Bruttogewicht:
0,099
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.29
Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, Adapter HDMI, HDMI Adapter, Adapter VGA, VGA Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, aten adapter vga, adapter vga, Adapter, KVMZubehör, KVMUmschalter, ATEN, Mini-DisplayPort, VGA, KVMSwitch, keyboardvideomouseswitch
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 9,82*
€ 14,14*
€ 5,90*
ab € 11,53*
€ 16,49*
1 Tag
39
€ 10,00*
ab € 12,23*
€ 17,53*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 14,41*
€ 20,53*
Frei Haus
ab € 19,91*
€ 27,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.