Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN CL1000N KVM-Konsole, 19" LCD, VGA, PS/2, Tastaturlayout D


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN CL1000N KVM-Konsole, 19" LCD, VGA, PS/2, Tastaturlayout D
ATEN CL1000N KVM-Konsole, 19" LCD, VGA, PS/2, Tastaturlayout D
ATEN CL1000N KVM-Konsole, 19" LCD, VGA, PS/2, Tastaturlayout D
ATEN CL1000N KVM-Konsole, 19" LCD, VGA, PS/2, Tastaturlayout D
ATEN CL1000N KVM-Konsole, 19" LCD, VGA, PS/2, Tastaturlayout D
ATEN CL1000N KVM-Konsole, 19" LCD, VGA, PS/2, Tastaturlayout D
Artikel-Nr.:
     337-14.01.6701
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CL1000N D
EAN/GTIN:
     4719264642463
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll TFT-Schublade
19" TFT-Schublade
KVM Einbaukonsole
RackAccess

Das CL1000N ist eine LCD-KVM-Konsole, die als Front-End-Schnittstelle für alle Standard-KVM-Switches konzipiert ist.

Das CL1000 besitzt einen eingebauten 19-Zoll-LCD-Bildschirm mit LED-Hintergrundbeleuchtung, eine vollwertige Tastatur und Touchpad und ist in einem 1U-Einschub für 19-Zoll-Schränke in einem Slideaway™-Gehäuse montiert. Anwender, die bereits mit einem Switch arbeiten, profitieren von der Platzersparnis und Effizienz der CL1000N LCD-KVM-Konsole, ohne weitere, unnötige Ausgaben für einen KVM-Switch tätigen zu müssen.

DDC-Emulation - die VGA-Einstellungen der einzelnen Computer werden automatisch ubernommen, um eine optimale Ausgabe am LCD-Bildschirm zu erhalten

  • Tastaturlayout Deutsch
  • Integrierte KVM-Konsole mit 19-Zoll-LCD-Bildschirm in Slideaway™-Ausführung
  • LCD-Modul bis 115° drehbar zum Einstellen eines ergonomischen Blickwinkels
  • Das Slideaway™-Gehäuse ist etwas weniger hoch, als ein 1U-Schacht und findet daher bequem in einem freien Einschub im 19-Zoll-Schrank Platz
  • Kompatibel zu den meisten PS/2-KVM-Switches
  • Eingebaute Stromversorgung
  • Tiefe einstellbar auf Tiefe des Schrankes
  • Hohe Grafikauflösung bis 1280 x 1024 bei 75Hz
  • Unterstützt DDC, DDC2, DDC2B
Weitere Informationen:
Hersteller:
ATEN
Produktgruppe:
19"-/10"-Geräteträger
Produkttyp:
KVM Konsole
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
1x CL1000N mit Standard Rack Montageset, 1x 2L-5202UP Kun...
Zur Montage benötigte 19"-Ebenen:
2
Stellfläche (BxT):
480 x 530 mm
Benötigte Einbauhöhe:
1 HE
Tastatur-Layout:
DE
Netzanschluss:
Kaltgeräte-Anschluss
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Betriebstemperatur max.:
50 °C
Höhe:
4.4 cm
Breite:
58.52 cm
Tiefe:
48.3 cm
Gewicht:
11.06 kg
Verpackungshöhe:
150 mm
Verpackungsbreite:
650 mm
Verpackungstiefe:
600 mm
Paketgewicht:
0.014 kg
Bruttogewicht:
0,014
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
3.15
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Tastaturschublade, 19" Tastaturschublade, KVM Tastatur Konsole, 19 zoll tft-schublade aten, 19 zoll tastaturschublade, 19Zoll, 19"-Zubehör, 19", KVM, Konsole, monitorswitch, 19 Zoll, Rackmount, Single-Rail, LCD, 19"-KVMKonsole, ALTUSEN, Consol, ATEN
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 579,30*
€ 650,88*
Frei Haus
ab € 641,46*
€ 713,94*
Frei Haus
ab € 641,68*
€ 722,07*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 661,64*
€ 737,25*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 690,31*
€ 767,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 650,88*
€ 774,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 641,56*
€ 763,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 623,22*
€ 741,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 609,44*
€ 725,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 579,30*
€ 689,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
2L-5210P
ab € 27,95*
Zubehör
Aten
2X-024G
ab € 54,73*
Zubehör
Aten
2X-025G
ab € 80,86*
Zubehör
Aten
2L-5201P
ab € 12,81*
Zubehör
Aten
2K-0003
ab € 44,55*
Zubehör
Aten
2K-0004
ab € 60,41*
Zubehör
Aten
2L-5202P
ab € 8,53*
Zubehör
Aten
2L-5203P
ab € 10,18*
Zubehör
Aten
2L-5206P
ab € 14,30*
Zubehör
Aten
2X-023G
ab € 41,02*
Zubehör
Aten
2L-5202UP
ab € 9,39*
Zubehör
Aten
2L-5203UP
ab € 11,78*
Zubehör
Aten
2L-5206UP
ab € 21,92*
Zubehör
Aten
2L-5203UP
ab € 16,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.