Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN PE8324 IP Steckdosenleiste 24-Port, 32A Messwertaufnahme, Stromparameter, Sensortport: Temperatur, Luftfeuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN PE8324 IP Steckdosenleiste 24-Port, 32A Messwertaufnahme, Stromparameter, Sensortport: Temperatur, Luftfeuchte
ATEN PE8324 IP Steckdosenleiste 24-Port, 32A Messwertaufnahme, Stromparameter, Sensortport: Temperatur, Luftfeuchte
ATEN PE8324 IP Steckdosenleiste 24-Port, 32A Messwertaufnahme, Stromparameter, Sensortport: Temperatur, Luftfeuchte
Artikel-Nr.:
     337-14.01.6698
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     PE8324G
EAN/GTIN:
     4710423778702
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

30-A/32-A-Öko-PDU mit 24 Ausgängen und Mess- und Schaltfunktion - Intelligente 0U PDU-Energieverwaltungseinheit mit 24 Ports, Messwertabnahme pro Steckdosenleisten- /PDU-Ebene und Schaltfunktionen (21x C13, 3x C19)

Sie bietet eine sichere, zentralisierte, intelligente Verwaltung der Stromversorgung (Einschalten, Ausschalten, Neustart) der IT-Systeme (Server, Speichergeräte, KVM-Switches, Netzwerkeinheiten, serielle Geräte usw.) im Rechenzentrum sowie die Möglichkeit zur Überwachung der Umgebungsbedienungen im Rechenzentrum über Sensoren*.

Die eco PDU PE6324 gewährleistet eine Fernsteuerung der Stromversorgung zusammen mit einer Messung der Netzparameter in Echtzeit - so können Sie die Stromversorgung der an die PDU angeschlossenen Geräte jederzeit und quasi jederorts auf PDU- oder Steckdosenebene über eine TCP/IP-Verbindung steuern und überwachen.

Der Zustand der Steckdosenausgänge lässt sich individuell einstellen, sodass die Anwender die Geräte einzeln ein- oder ausschalten können. Die eco PDU liefert umfangreiche Analysen und Berichte - dank präziser Messungen von Strom, Spannung, Leistung und Wattstunden in Echtzeit.

Die NRGence eco PDU unterstützt v1, v2 & v3 SNMP-Verwaltungssoftware anderer Anbieter, und mit unserer eigenen Software NRGence eco Sensors können Sie schnell und einfach zahlreiche Geräte verwalten. Sie besitzt eine intuitive und benutzerfreundliche grafische Benutzeroberfläche, über die Sie Ihre PDU-Geräte konfigurieren und den Zustand der Stromversorgung aller angeschlossenen Geräte überwachen können.

Dank der erweiterten Sicherheit bei sehr einfacher Bedienung ist die eco PDU die praktischste, zuverlässigste und gleichzeitig kosteneffizienteste Lösung, um die Stromversorgung zahlreicher Computersysteme fernzuverwalten und die Speisung effizienter zu gestalten.

* Die Sensoren sind optional als Zubehör erhältlich. Um vollständige Daten zur Auswertung der Energieeffizienz sowie Diagramme zu erstellen, ist eine Installation mit Sensoren erforderlich

Netzverteiler
  • Platzsparendes Design für rückseitige 0U-Rackmontage
  • Ausgangsseitige Steckdosen nach IEC oder NEMA
  • Vorderseitige LED-Anzeige mit 3 x 7 Segmenten für Strom/IP-Adresse der PDU/Steckdosenleiste
  • Entfernte Benutzer können den Zustand der PDU/Steckdosenleiste über den Web-Browser verfolgen
  • Funktion zum sicheren Herunterfahren der angeschlossenen Systeme
  • Getrennte Stromkreise zur Stromversorgung des Gerätes und der ausgangsseitigen Steckdosen – die Benutzerschnittstelle ist auch nach Auslösen des Leistungsschutzschalters durch eine Überlastung verfügbar
Fernverwaltung
  • Fernsteuern Sie die Stromversorgung über TCP/IP und den eingebauten 10/100-Mbps-Ethernet-Port
  • Netzwerkprotokolle: TCP/IP, UDP, HTTP, HTTPS, SSL, SMTP, DHCP, NTP, DNS, automatische Erkennung, Ping, Telnet
  • Stromverwaltungssoftware für die eco PDU – eco Sensors
  • Unterstützt SNMP Manager V1, V2 und V3
Bedienung
  • Überwachung lokaler und entfernter Steckdosenausgänge (ein, aus und Neustart) für einzelne Steckdosen
  • Unterstützt mehrere Verwaltungsmöglichkeiten der Stromversorgung – Reaktivieren bei LAN-Aktivität, System nach Wiederherstellen der Stromversorgung, Stromversorgung beenden
  • Einschaltsequenzen – die Einschaltsequenz und –Verzögerung kann für jeden Port unabhängig programmiert und die entsprechenden Geräte in der richtigen Reihenfolge gebootet werden
  • Einfach einzurichten und zu bedienen über Web-Browser
  • Unterstützung der gängigsten Web-Browser (IE, Mozilla, Firefox, Chrome, Safari, Opera, Netscape)
  • Echtzeituhr, damit die Zeitprogrammierung auch bei Stromausfall funktioniert
  • Bis zu 8 Benutzerkonten und 1 Administratorenkonto
  • Proactive Overload Protection (POP) – schaltet Steckdosen bei Stromüberladungen automatisch ab, um Geräte zu schützen
Verwaltung
  • Messung der Stromparameter auf PDU-Ebene oder an Steckdosenleisten
  • LED-Anzeigen für Strom und IP-Adresse auf PDU-Ebene bzw. an den Steckdosenleisten
  • Aggregatsstrom, -spannung, -energiedissipation und Energieverbrauch werden in einer für Web-Browser geschriebenen Benutzerschnittstelle zur Überwachung auf Ebene der Steckdosenleiste dargestellt.
  • Überwachung der Umgebungsparameter – unterstützt externe Sensoren zur Messung von Temperatur/Luftfeuchtigkeit/Differenzialdruck, um die Rack-Parameter überwachen zu können
  • Benutzerdefinierte Schwellwerte für Strom und Spannung
  • Steckdosen können individuell benannt werden
  • Benutzerspezifischer Zugriff auf bestimmte Steckdosen
  • Unterstützt Ereignisprotokoll und Syslog
  • Firmwareaktualisierung möglich
Weitere Informationen:
Hersteller:
ATEN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
IP Power Switch
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
1x PE8324 eco PDU, 1x Kit für die Rackmontage, 1x CD-ROM ...
Funktion:
Fernschaltung über IP
Bauform:
19" Rackmount
Max. Belastbarkeit:
7400W
Max. Spannung:
230V
Ein/Aus-Schalter:
ja
Schalter-Typ:
IP
Anzahl der Steckdosentöpfe:
24
Anzahl Ausgänge/Winkel:
21 xC13; 3 x C19
Material (Gehäuse):
Metall
Farbe (Gehäuse):
schwarz
Anschlusskabel:
IEC60309
Anschlussstecker:
21 x IEC320 C13, 3 x IEC320 C19
Höhe:
1775 mm
Breite:
44 mm
Tiefe:
66 mm
Gewicht:
6.3 kg
Verpackungshöhe:
150 mm
Verpackungsbreite:
240 mm
Verpackungstiefe:
1870 mm
Paketgewicht:
8.948 kg
Bruttogewicht:
8,948
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, aten pdu, 19 zoll steckdosenleiste, SwitchPower, stedoleisten, Steckdosen, Steckerleiste, Stromversorgung, Steckdose, Fernschaltsteckdose, IPSteckdosenleisten, IPPowerSwitch, TCPIP, ATEN
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 576,29*
€ 655,84*
Lager 337
Frei Haus
ab € 575,27*
€ 655,84*
Frei Haus
ab € 605,04*
€ 687,02*
5 Tage
1
€ 1,00*
ab € 636,07*
€ 724,28*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 652,20*
€ 741,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 655,84*
€ 780,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 645,52*
€ 768,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 618,10*
€ 735,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 602,52*
€ 717,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 575,27*
€ 684,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 3,02*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,68*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,91*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 7,08*
Zubehör
Aten
EA1240
ab € 41,12*
Zubehör
Aten
EA1140
ab € 27,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.