Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN PE8216 IP Steckdosenleiste 16-Port, 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN PE8216 IP Steckdosenleiste 16-Port, 16A
ATEN PE8216 IP Steckdosenleiste 16-Port, 16A
ATEN PE8216 IP Steckdosenleiste 16-Port, 16A
Artikel-Nr.:
     337-14.01.6697
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     PE8216G
EAN/GTIN:
     4710423778627
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

20-A/16-A-Öko-PDU mit 16 Ausgängen und Ausgangsmess- und -schaltfunktion - Intelligente 0U PDU-Energieverwaltungseinheit mit 16 Ports, Messwertabnahme pro Steckdose /PDU-Ebene und Schaltfunktionen (14 x C13, 2 x C19), Messwertaufnahme (Einzelportmessung), Stromparameter, Sensortport: Temperatur, Luftfeuchte

Die NRGence eco PDUs bieten eine sichere, zentralisierte, intelligente Verwaltung der Stromversorgung (Einschalten, Ausschalten, Neustart) der IT-Systeme (Server, Speichergeräte, KVM-Switches, Netzwerkeinheiten, serielle Geräte usw.) im Rechenzentrum sowie die Möglichkeit zur Überwachung der Umgebungsbedingungen im Rechenzentrum über Sensoren.

Die NRGence eco PDUs gewährleisten eine Fernsteuerung der Stromversorgung zusammen mit einer Messung der Netzparameter in Echtzeit — so können Sie die Stromversorgung der an die PDUs angeschlossenen Geräte jederzeit und quasi jederorts über eine TCP/IP-Verbindung auf PDU- oder Steckdosenebene (modellabhängig) steuern und überwachen.

Der Zustand der Steckdosenausgänge lässt sich individuell einstellen, sodass die Anwender die Geräte einzeln ein- oder ausschalten können. Die eco PDU bietet umfangreiche Analysen, die nach Abteilungen und Orten differenziert werden können, und präzise Messergebnisse von Strom, Spannung, Leistung und Wattstunden in Echtzeit liefern. Die Installation und die Handhabung sind schnell und einfach: Sie müssen lediglich ein paar Kabel mit den geeigneten Ports verbinden.

Die Konfiguration und Verwaltung geschieht in der im Web-Browser bedienbaren Benutzerschnittstelle. Und da sich die Firmware der eco PDU bequem über das Netzwerk aktualisieren lässt, bleiben Sie immer auf dem Laufenden: laden Sie sich die neuesten Funktionen einfach von unserer Webseite herunter , sobald die Updates verfügbar sind.

Die NRGence eco PDU unterstützt V3 SNMP-Verwaltungssoftware anderer Anbieter. Mit unserer eigenen Software NRGence eco Sensors können Sie schnell und einfach zahlreiche Geräte verwalten. Sie besitzt eine intuitive und benutzerfreundliche grafische Benutzeroberfläche, über die Sie Ihre PDU-Geräte konfigurieren und den Zustand der Stromversorgung aller angeschlossenen Geräte überwachen können.

Dank der erweiterten Sicherheit bei sehr einfacher Bedienung ist die eco PDU die praktischste, zuverlässigste und gleichzeitig kosteneffizienteste Lösung, um die Stromversorgung zahlreicher Computersysteme fernzuverwalten und die Speisung effizienter zu gestalten.

Anschlüsse
  • Unterstützt 10/100 Mbps Ethernet
  • Unterstützt TCP/IP, UDP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, SMTP, NTP, DNS, automatische Erkennung, Ping, Telnet und SNMP V1, V2 und V3
  • Unterstützt Benutzerkonten-/Kennwortsicherheit in 2 Ebenen, IP-/MAC-Adressfilter, SSL mit 128 Bit, RADIUS
  • Unterstützt: eco Sensors und die gängigsten Web-Browser (IE, Firefox, Chrome, Safari)
Messfunktionen
  • Messung und Überwachung der Stromparameter auf PDU- und Steckdosenebene
  • Überwachung der Umgebungsparameter — unterstützt externe Sensoren zur Messung von Temperatur und Temperatur/Luftfeuchtigkeit, um die Rack-Temperatur und –Feuchtigkeit überwachen zu können
  • Messung sowie Schwellwertvorgabe für Strom, Spannung, Leistung, Energiedissipation, Temperatur und Luftfeuchtigkeit
  • Unterstützt Türsensoren
Schaltfunktion für Steckdosen
  • Überwachung lokaler und entfernter Steckdosenausgänge (ein/aus und Neustart) für einzelne Steckdosen oder Steckdosengruppen
  • Steckdosengruppierung auf PDU-Ebene
  • Unterstützt mehrere Verwaltungsmöglichkeiten der Stromversorgung — Reaktivieren bei LAN-Aktivität, System nach Wiederherstellen der Stromversorgung, Stromversorgung beenden
  • Einschaltsequenzen — die Einschaltsequenz und –Verzögerung kann für jede Steckdose unabhängig programmiert und die entsprechenden Geräte in der richtigen Reihenfolge eingeschaltet werden
  • POP-Überlastungsschutz (Proactive overload protection) — deaktiviert automatisch den Steckdosenausgang, der die Überlastung verursacht hat
Weitere Informationen:
Hersteller:
ATEN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
IP Power Switch
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
1x PE8216 eco PDU 1x Netzkabel 1x Kit für die Rackmontage...
Funktion:
Fernschaltung über IP
Bauform:
19" Rackmount
Max. Belastbarkeit:
3600W
Max. Spannung:
230V
Ein/Aus-Schalter:
ja
Schalter-Typ:
TCP/IP
Anzahl der Steckdosentöpfe:
16
Anzahl Ausgänge/Winkel:
(14 x C13) (2 x C19)
Material (Gehäuse):
Metall
Farbe (Gehäuse):
schwarz
Anschlusskabel:
IEC320 C19, Kaltgeräte
Anschlussstecker:
IEC320 C20
Netzanschluss:
Kaltgeräte-Anschluss
Höhe:
1325 mm
Breite:
44 mm
Tiefe:
66 mm
Gewicht:
3.7 kg
Verpackungshöhe:
200 mm
Verpackungsbreite:
200 mm
Verpackungstiefe:
14100 mm
Paketgewicht:
3.262 kg
Bruttogewicht:
3,262
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Netzkabel IEC-60320 C19 auf IEC-60320 C20, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, aten pdu, 19 zoll steckdosenleiste, SwitchPower, stedoleisten, Steckdosen, Steckerleiste, Stromversorgung, Steckdose, Fernschaltsteckdose, IPSteckdosenleisten, IPPowerSwitch, TCPIP, ATEN
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 463,68*
€ 535,24*
Frei Haus
ab € 524,16*
€ 602,81*
14 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 527,31*
€ 602,82*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 528,57*
€ 607,40*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 535,24*
€ 636,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 530,24*
€ 630,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 504,88*
€ 600,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 491,71*
€ 585,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 463,68*
€ 551,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,84*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,96*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,61*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,64*
Zubehör
Aten
EA1240
ab € 41,10*
Zubehör
Aten
EA1140
ab € 27,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.