Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN 2L-5206UP KVM-Kabel VGA USB (mit eingebautem PS/2-USB-Konverter), schwarz, 6 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN 2L-5206UP KVM-Kabel VGA USB (mit eingebautem PS/2-USB-Konverter), schwarz, 6 m
ATEN 2L-5206UP KVM-Kabel VGA USB (mit eingebautem PS/2-USB-Konverter), schwarz, 6 m
ATEN 2L-5206UP KVM-Kabel VGA USB (mit eingebautem PS/2-USB-Konverter), schwarz, 6 m
Artikel-Nr.:
     337-14.01.6635
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     2L-5206UP
EAN/GTIN:
     4710423772892
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KVM Kabel
Adapter Maus
Adapter Tastatur
Maus Adapter

USB-KVM-Kabel mit 3-in-1-SPHD und integriertem PS/2-zu-USB-Wandler, 6 m

USB-KVM-Kabel
Konsolanschlüsse: 3 in 1 SPHD-Stecker (Tastatur/Maus/Monitor)
PC-Anschlussstecker: VGA, USB

Mit im Stecker eingebautem Konverter von USB auf PS/2 - Protokoll

Weitere Informationen:
Hersteller:
ATEN
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
KVM-Kabel
Farbe:
schwarz
Länge:
6 m
Technische Besonderheiten:
eingebauter Konverter von USB auf PS/2
Gewicht:
415 g
Verpackungshöhe:
40 mm
Verpackungsbreite:
200 mm
Verpackungstiefe:
170 mm
Paketgewicht:
0.415 kg
Bruttogewicht:
0,415
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: PS/2 Adapter, Tastatur Adapter, USB Anschlusskabel, USB Kabel, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, usb anschlusskabel 6m, usb anschlusskabel, aten usb kabel, CE350, CL1008, keyboardvideomouseswitch, CE250A, KH0116, KVMSwitch, CS74E, CL1016, ACS1208A, KN9116, CE252, CL1000, KVMZubehör, KL9116, ATEN, KVMUmschalter, ACS1216A, CE370, KL9108, KN9108, CS72E
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 24,98*
€ 30,21*
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,35*
€ 36,14*
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 31,82*
€ 37,70*
2 Tage
34
€ 10,00*
ab € 32,16*
€ 38,00*
Frei Haus
ab € 33,03*
€ 38,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
2L-7D02UDPX5
ab € 40,05*
Zubehör
Aten
2L-7D02UDPX4
ab € 37,67*
Zubehör
Aten
2L-7D02DH
ab € 40,94*
Zubehör
Aten
2L-7D02DHX2
ab € 41,29*
Zubehör
Aten
CS72U-AT
ab € 48,28*
Zubehör
Aten
2L-5210P
ab € 31,39*
Zubehör
Aten
2L-5003P/C
ab € 16,66*
Zubehör
Aten
2L-5005P/C
ab € 20,97*
Zubehör
Aten
2L-5203A
ab € 14,80*
Zubehör
Aten
2L-5205A
ab € 18,34*
Zubehör
Aten
2L-5002P/C
ab € 11,94*
Zubehör
Aten
CE350
ab € 334,11*
Zubehör
Aten
CE370
ab € 396,19*
Zubehör
Aten
CL1000N-ATA-EE
ab € 609,64*
Zubehör
Aten
2L-7D01H
ab € 4,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.