Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN VC160A VGA zu DVI Video Converter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN VC160A VGA zu DVI Video Converter
ATEN VC160A VGA zu DVI Video Converter
ATEN VC160A VGA zu DVI Video Converter
ATEN VC160A VGA zu DVI Video Converter
ATEN VC160A VGA zu DVI Video Converter
Artikel-Nr.:
     337-14.01.6458
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VC160A
EAN/GTIN:
     4710423777743
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapter VGA
VGA Adapter

Wandelt analoge VGA- in DVI-Signale um

Der VC160A ist ein VGA-auf-DVI-Konverter, über den Sie das Bild Ihrer VGA-Signalquelle auf einem DVI-Bildschirm wiedergeben können. Er kann auf zwei Arten mit Strom versorgt werden: über den VGA-Port oder über ein Netzteil. Der VC160A ist kompakt, flexibel einsetzbar und einfach zu installieren - es ist keine Software erforderlich. Er unterstützt eine breite Palette Auflösungen, und macht so die Betrachtung hochqualitativer Bilder zum Vergnügen.

  • Wandelt analoge VGA- in DVI-Signale um
  • Multiplattform-kompatibel – Windows und Macintosh
  • Keine Software erforderlich – keine Kompatibilitätsprobleme, keine Installationsprobleme
  • Kompakte Bauform und geringes Gewicht
  • Doppelte Stromversorgung möglich - über den VGA-Port oder das Netzteil (falls der VGA-Port nicht genügend Leistung zur Verfügung stellt)
  • Verbesserte Grafikqualität – Auflösungen bis 1080p (HDTV) oder 1920 x 1200 (PC)
  • Erkennt Bild-Eingangssignale automatisch (Anzeige durch LED)
  • Intelligente Bildanzeige – die Bildqualität wird anhand der maximalen Auflösung des Anzeigegerätes automatisch optimiert
  • Bildpositionstaste – die Bildposition kann für jede Ausgabeauflösung eingestellt und wieder abgerufen werden
Weitere Informationen:
Hersteller:
ATEN
Produktgruppe:
Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp:
VGA-DVI Adapter
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
1x VC160A VGA-auf-DVI-Konverter, 1x Netzteil, 1x Benutzer...
Abmessungen (HxBxT):
79 x 72 x 24mm
Netzanschluss:
Gerät-Eurostecker, Typ-C
Höhe:
79 mm
Breite:
72 mm
Tiefe:
24 mm
Gewicht:
0.15 kg
Verpackungshöhe:
70 mm
Verpackungsbreite:
120 mm
Verpackungstiefe:
170 mm
Paketgewicht:
0.316 kg
Bruttogewicht:
0,316
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, aten adapter vga, adapter vga, Adapter, KVMZubehör, Konverter, KVMUmschalter, ATEN, DVI, VGA, HDTV, KVMSwitch, keyboardvideomouseswitch
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 70,36*
€ 90,10*
€ 3,50*
ab € 78,63*
€ 100,62*
€ 5,90*
ab € 78,86*
€ 101,50*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 83,00*
€ 105,64*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,10*
€ 107,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,78*
€ 105,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,04*
€ 103,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,48*
€ 96,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,36*
€ 83,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
KE6920R-AX-G
ab € 1.459,00*
Zubehör
Aten
KE6922R-AX
ab € 1.535,58*
Zubehör
Aten
KE6920T-AX-G
ab € 1.458,34*
Zubehör
Aten
CE620
ab € 520,29*
Zubehör
Aten
CE820R-ATA-G
ab € 347,05*
Zubehör
Aten
KE6900ST
ab € 515,52*
Zubehör
Aten
KE6910R
ab € 1.371,62*
Zubehör
Aten
KE6912
ab € 1.935,19*
Zubehör
Aten
KE6912R
ab € 1.452,37*
Zubehör
Aten
KE6912T
ab € 1.457,28*
Zubehör
Aten
KE6922T-AX
ab € 1.543,89*
Zubehör
Aten
CE624-AT-G
ab € 1.152,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.