Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN CS1768 KVM Switch DVI, USB, Audio, 8 Ports


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN CS1768 KVM Switch DVI, USB, Audio, 8 Ports
ATEN CS1768 KVM Switch DVI, USB, Audio, 8 Ports
ATEN CS1768 KVM Switch DVI, USB, Audio, 8 Ports
ATEN CS1768 KVM Switch DVI, USB, Audio, 8 Ports
ATEN CS1768 KVM Switch DVI, USB, Audio, 8 Ports
ATEN CS1768 KVM Switch DVI, USB, Audio, 8 Ports
ATEN CS1768 KVM Switch DVI, USB, Audio, 8 Ports
ATEN CS1768 KVM Switch DVI, USB, Audio, 8 Ports
ATEN CS1768 KVM Switch DVI, USB, Audio, 8 Ports
ATEN CS1768 KVM Switch DVI, USB, Audio, 8 Ports
Artikel-Nr.:
     337-14.01.6341
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CS1768
EAN/GTIN:
     4710423774438
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch

Der USB-KVM-Switch mit 8 Ports für DVI-Grafik CS1768 ist ein Multifunktionsgerät, das es ermöglicht, 8 Computer von einer einzigen USB-Tastatur, Monitor (DVI-I und VGA) und USB-Maus aus zu steuern.

Er kann auf maximal drei Ebenen kaskadiert werden - Dadurch ist eine Kaskadenschaltung von maximal 73 CS1768s-Einheiten möglich - dies ergibt bis zu 512 Computer - die alle von einer einzigen Konsole aus gesteuert werden können - ideale Voraussetzungen für die Verwaltung von IT-Anwendungen auf industrieller Ebene.

  • Eine USB-Konsole steuert acht Computer mit Single Link-DVI- oder VGA-Grafikkarte und zwei weitere USB 2.0-Geräte
  • Unterstützt sowohl digitale (DVI) als auch analoge (VGA) Bildausgabe - gemischte Wiedergabe möglich
  • Kaskadenschaltung in drei Ebenen möglich - Steuerung von bis zu 512 Computern
  • Multiview-Betrieb - schalten Sie bis zu vier CS1768-Einheiten zusammen, und geben Sie das Bild auf bis zu vier Monitoren aus (Zwei-, Drei- und Vierschirmsysteme)
  • Auswahl der Computer per Drucktaster auf der Gerätevorderseite, Hotkey-Tastenkombinationen und mehrsprachigem OSD (Bildschirmmenü)
  • OSD-Funktion zum Sichern/Wiederherstellen - hiermit kann der Administrator die Konfiguration des Switches und die Benutzerprofile sichern
  • Eingebauter 2-Port-USB-2.0-Hub
  • Vollständig kompatibel zu den USB-2.0-Spezifikationen
  • Kennwortauthentifizierung auf zwei Ebenen (Administrator/Benutzer) für erhöhte Sicherheit
  • Mehrsprachiges OSD-Menü auf Englisch, Deutsch, Japanisch, Chinesisch (traditionell), Chinesisch (vereinfacht), Spanisch, Russisch und Französisch
  • Tonübertragung - voller Bassumfang für ein außergewöhnliches Klangerlebnis auf 2.1-Surround-Sound-Anlagen
  • Konsol-Audioports auf der Vorderseite für vereinfachten Anschluss
  • Unterstützt zahlreiche Plattformen - Windows, Linux, Mac, Sun
  • Unterstützt die gängigen Breitbildauflösungen
  • Herausragende Bildqualität - Auflösungen bis 1920 x 1200 (DVI Single Link); 2048 x 1536 (VGA); DDC2B
  • Unabhängiges Umschalten von KVM und USB
  • Digitale DVI- und analoge Monitore - vollständig kompatibel zu den DVI-Spezifikationen
  • HDCP-kompatibel
  • Video DynaSync™ - exklusive Technologie von ATEN zum Vermeiden von Anzeigeproblemen bei Neustart und Optimierung der Auflösung bei der Portumschaltung
  • Konsole mit Mausportemulation und Bypass-Funktion unterstützt die meisten Maustreiber und Multifunktions-Mäuse
  • Tastaturemulation für fehlerfreies Booten
  • Unterstützt und emuliert Macintosh- und Sun-Tastaturen*
  • Mehrsprachige Tastaturbelegung - unterstützt Englisch (US), Englisch (UK), Französisch, Deutsch, Japanisch, Koreanisch
  • Automatische Portumschaltung zur Überwachung der angeschlossenen Computer
  • Broadcast-Betrieb - ermöglicht das Versenden von Befehlen von der Konsole an alle Computer gleichzeitig, um bestimmte Aufgaben gleichzeitig auszuführen
  • Firmwareaktualisierung möglich
Weitere Informationen:
Hersteller:
ATEN
Produktgruppe:
KVM-Switches / PC-Shares
Produkttyp:
KVM-Switch, DVI
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
1x CS1768 8-Port-KVM-Switch mit USB für DVI-Grafik mit Ki...
Anzahl PCs:
8
Unterstützte PC-Plattform:
USB
PC: Monitor-Anschlüsse:
8x DVI BU
PC: Maus-/Tastatur-Anschlüsse:
USB
PC: Anschlüsse an angeschl. Kabeln:
nein
Anzahl Konsolen digital:
1
Analog-Konsolen: Monitor-Anschlüsse:
1x DVI BU
Analog-Konsolen: Maus-/Tastatur-Anschlüsse:
USB
Konsole integriert:
nein
Schaltung über Scan-Lauf:
ja
Druck-Schalter am Gerät:
ja
Schaltung über Hot Key:
Tastatur
Schaltung über OSD:
nein
Integrierter USB-Hub:
ja
Anzahl Ports USB-Hub:
2
Tastatur-/Maus-Emulation:
ja
19"-einbaubar:
ja
Kaskadierbar:
ja
Max. Auflösung (nominell):
DVI Single Link: 1920 x 1200; VGA: 2048 x 1536
Farbe (Gehäuse):
schwarz
Material (Gehäuse):
Metall
Abmessungen (HxBxT):
44 x 437 x 161 mm
Netzteil benötigt:
ja
Leistung Netzteil:
5,3 VDC; 3,76 W
Netzanschluss:
Gerät-Eurostecker, Typ-C
Höhe:
44 mm
Breite:
437 mm
Tiefe:
161 mm
Gewicht:
2.8 kg
Verpackungshöhe:
120 mm
Verpackungsbreite:
240 mm
Verpackungstiefe:
540 mm
Paketgewicht:
4.534 kg
Bruttogewicht:
4,534
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
3.11
Weitere Suchbegriffe: kvm aten 8 port, kvm aten, kvm, kvmswitchbox, automatisch, kvmswitcher, DVISwitch, KVMUmschalter, monitorswitch, maustastaturswitch, ATEN, USB, 8 ports, Switcher, Switch, KVMSwitches, KVMSwitch, keyboardvideomouseswitch
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 364,25*
€ 403,81*
Frei Haus
ab € 405,05*
€ 448,97*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 415,25*
€ 460,86*
Frei Haus
ab € 410,82*
€ 468,66*
4 Tage
9
€ 1,00*
ab € 432,94*
€ 479,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 403,81*
€ 480,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 403,37*
€ 480,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 391,50*
€ 465,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 388,62*
€ 462,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 364,25*
€ 433,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
2L-7D02DH
ab € 35,28*
Zubehör
Aten
2L-7DX2U
ab € 28,03*
Zubehör
Aten
CL6700MW-AT-XG-2XK06FG
ab € 879,06*
Zubehör
Aten
CL6708MW
ab € 1.645,29*
Zubehör
Aten
2K-0002
ab € 100,53*
Zubehör
Aten
2K-0001
ab € 46,44*
Zubehör
Aten
2L-7D02U
ab € 13,61*
Zubehör
Aten
2L-7D03U
ab € 20,93*
Zubehör
Aten
2L-7D05U
ab € 28,00*
Zubehör
Aten
2L-7D02UI
ab € 19,88*
Zubehör
Aten
2L-7D03UI
ab € 35,94*
Zubehör
Aten
2L-7DX3U
ab € 46,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.