Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN CL5716N (D) LCD KVM Switch, USB-PS/2, VGA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN CL5716N (D) LCD KVM Switch, USB-PS/2, VGA
ATEN CL5716N (D) LCD KVM Switch, USB-PS/2, VGA
ATEN CL5716N (D) LCD KVM Switch, USB-PS/2, VGA
ATEN CL5716N (D) LCD KVM Switch, USB-PS/2, VGA
ATEN CL5716N (D) LCD KVM Switch, USB-PS/2, VGA
Artikel-Nr.:
     337-14.01.6250
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CL5716N D
EAN/GTIN:
     4719264642494
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll TFT-Schublade
19" TFT-Schublade
KVM Einbaukonsole
RackAccess

LCD KVM Switch USB - PS/2 VGA, Steuereinheit im ausziehbarem SlideawayT-Gehäuse mit LCD-Bildschirm, die es ermöglicht, mehrere Computer von einer einzigen PS/2- oder USB-Konsole (Tastatur, Maus und Monitor) aus zu steuern

KVM-Switch mit 16 Ports (USB - PS/2 VGA), LCD-Bildschirm und USB-Port für Peripheriegeräte

Der CL5716 ist eine Steuereinheit im ausziehbarem SlideawayT-Gehäuse mit LCD-Bildschirm, die es ermöglicht, mehrere Computer von einer einzigen PS/2- oder USB-Konsole (Tastatur, Maus und Monitor) aus zu steuern. Ein einziger CL5716 kann bis zu 16 Computer steuern. Es können bis zu 31 weitere KVM-Switches mit dem CL5716 in Reihe geschaltet werden, um bis zu 512 Computer von einer einzigen Konsole aus verwalten zu können.
Der CL5716 ist eine moderne KVM-Technologielösung mit eingebautem 17-Zoll-LCD-Bildschirm und vollwertiger Tastatur mit Touchpad, die in einem ausziehbaren 1U-Einschubgehäuse für 19-Zoll-Schränke montiert ist.

  • Integrierte KVM-Konsole mit 17-Zoll-LCD-Bildschirm in SlideawayT-Ausführung
  • Mit und ohne Fingerabdruck-Leser
  • Platzsparendes Design - bis zu zwei Konsolen (ein Bus) können bis zu 16 Computer steuern
  • Schalten Sie bis zu 31 weitere Geräte in Reihe, und steuern Sie 512 Computer von einer einzigen Konsole aus (bei kompatiblen KVM-Switches: ACS1216A, CS1708A,CS1716A)
  • Doppelte Schnittstelle - unterstützt Computer und Konsolen mit PS/2- oder USB-Tastatur und -Maus
  • Der USB-Port des LCD-Moduls gibt den einzelnen Computern Zugriff auf angeschlossene USB-Geräte
  • LCD-Modul bis 115° drehbar zum Einstellen eines ergonomischen Blickwinkels
  • Multiplattform-kompatibel: Windows, Linux, Mac und Sun
  • Unterstützt USB-Multimedia-Tastaturen für PC, Mac und Sun
  • Automatische Erkennung von PS/2- bzw. USB-Eingabegeräten
  • Tastatur- und Mausemulation (USB- und PS/2) für nahtlose Portumschaltung - die Computer können gestartet werden, wenn die Konsole gegenwärtig auf einen anderen Computer gelegt ist
  • Unterstützt eine externe USB-Maus
  • Verbesserte Grafikqualität - unterstützt Auflösungen bis 1280 x 1024 bei 75 Hz
  • Keine Softwareinstallation erforderlich - einfache Umschaltung zwischen den Computern per Schalter auf der Vorderseite, Hotkeys und mehrsprachiger Benutzerführung über OSD-Bildschirmmenüs
Weitere Informationen:
Hersteller:
ATEN
Produktgruppe:
KVM-Switches / PC-Shares
Produkttyp:
KVM-Switch, VGA
Farbe:
schwarz
Tastatur-Layout:
DE
Verpackungshöhe:
150 mm
Verpackungsbreite:
620 mm
Verpackungstiefe:
670 mm
Paketgewicht:
17.28 kg
Bruttogewicht:
17,28
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Tastaturschublade, 19" Tastaturschublade, KVM Tastatur Konsole, KVM, KVM Switch, KVM Umschalter, Monitor-T-Switch, aten kvm 16 port, 19 zoll tastaturschublade, kvm aten, 19Zoll, 19"-Zubehör, LCD-Bildschirm, monitorswitch, PS/2, 19 Zoll, Peripheriegeräte, Rackmount, USB, USB-Port, 19"-KVMKonsole, 16 Ports, VGA, KVM-Switch, ATEN
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 1.083,62*
€ 1.197,43*
Frei Haus
ab € 1.088,96*
€ 1.197,43*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.232,43*
€ 1.356,15*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.197,43*
€ 1.424,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.190,49*
€ 1.416,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.153,59*
€ 1.372,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.127,08*
€ 1.341,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.083,62*
€ 1.289,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
2K-0005
ab € 60,02*
Zubehör
Aten
2K-0006
ab € 75,41*
Zubehör
Aten
2L-5202P
ab € 8,53*
Zubehör
Aten
2L-5203P
ab € 10,18*
Zubehör
Aten
2L-5206P
ab € 14,30*
Zubehör
Aten
2X-010G
ab € 19,33*
Zubehör
Aten
2L-5202UP
ab € 9,39*
Zubehör
Aten
2L-5203UP
ab € 11,78*
Zubehör
Aten
2L-5206UP
ab € 21,92*
Zubehör
Aten
2L-5201U
ab € 5,73*
Zubehör
Aten
2L-5202U
ab € 5,26*
Zubehör
Aten
2L-5203U
ab € 7,61*
Zubehör
Aten
2L-5205U
ab € 10,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.