Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN KN4124VA 24P Cat5 KVM Switch, 1 + 4 User, Virtual Media


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN KN4124VA 24P Cat5 KVM Switch, 1 + 4 User, Virtual Media
ATEN KN4124VA 24P Cat5 KVM Switch, 1 + 4 User, Virtual Media
ATEN KN4124VA 24P Cat5 KVM Switch, 1 + 4 User, Virtual Media
ATEN KN4124VA 24P Cat5 KVM Switch, 1 + 4 User, Virtual Media
ATEN KN4124VA 24P Cat5 KVM Switch, 1 + 4 User, Virtual Media
Artikel-Nr.:
     337-14.01.6066
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     KN4124VA
EAN/GTIN:
     4719264644146
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IP KVM Switch
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter

1-Local/4-Remote Access 24-Port Multi-Interface Cat 5 KVM over IP Switch, ermöglicht sowohl lokalen Sysops als auch solchen der Gegenstelle, das gesamte Rechenzentrum des Unternehmens mit einem Web-Browser über das Internet zu verwalten

Die KVM over the NET-Switch-Generation ermöglicht sowohl lokalen Sysops als auch solchen der Gegenstelle, das gesamte Rechenzentrum des Unternehmens mit einem Web-Browser über das Internet zu verwalten.

Dabei unterstützt ein spezielles Nachrichtenboard - ähnlich wie ein Internet-Chat-Programm - eine beliebige Anzahl angemeldeter Benutzer beim Informationsaustausch und bei der Kommunikation untereinander, damit der eine oder andere oder alle zusammen das gesamte System überwachen und steuern können. Eine Mosaikdarstellung gibt ihnen den vollen Überblick mit der Überwachung von 24 Servern gleichzeitig und in Echtzeit. Weitere starke Eigenschaften des Switches sind: Unterstützung von Maus-DynaSync sowie Adapter-ID und virtuelle Datenträger.

Dank seiner beiden, eingebauten Netzwerkkarten sowie beiden Netzteilen steht dieser Switch für maximale Zuverlässigkeit und ist speziell für Rund-um-die-Uhr-Betrieb ausgelegt, um die Verfügbarkeit der Dienste Ihres Rechenzentrums auf ein Maximum zu katapultieren.

Hardware
  • Hohe Portdichte - RJ-45-Buchsen und Kat. 5e-/6-Kabel für bis zu 24 Ports in einem 1U Gehäuse
  • Vier getrennte Bussysteme für KVM- Zugriff auf die Gegenstelle über IP
  • Zwei 10/100/1000 Mbps-Netzwerkkarten fur redundanten LAN-Betrieb oder zwei IP-Adressen
  • Anschlussmöglichkeiten fur Systeme mit PS/2-, USB-, Sun Legacy- (13W3) 2 und serieller (RS-232) Schnittstelle
  • Lokale Anschlussmöglichkeit fur PS/2- oder USB-Tastatur und -Maus
  • Unterstützt zahlreiche Server-Plattformen: Windows, Mac, Sun, Linux und VT100-kompatible serielle Geräte
  • Tonübertragung
  • Unterstützt virtuelle Datenträger
  • Doppelte Stromversorgung
  • Hohe Grafikauflösung - bis zu 1600 x 1200 bei 60 Hz mit 32 Bit Farbtiefe fur die lokale Konsole; bis zu 1600 x 1200 bei 60 Hz mit 24 Bit Farbtiefe für die entfernte Konsole, Entfernungen bis maximal 50 m
  • Überwachen und steuern Sie bis zu 24 Computer in einer Ebene, oder schalten Sie mehrere Gerate in eine Zweiebenen-Kaskade, um bis zu 384 Computer zu verwalten.

  • Verwaltung
  • Unterstützt bis zu 64 Benützerkonten - Steuerung durch bis zu 32
Weitere Informationen:
Hersteller:
ATEN
Produktgruppe:
KVM-Switches / PC-Shares
Produkttyp:
KVM over IP-Switch
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
KVM IP Switch, Bedienungsanleitung, Netzteil, Netzkabel, ...
Anzahl PCs:
24
Unterstützte PC-Plattform:
PS/2 und USB
19"-einbaubar:
ja
Kaskadierbar:
ja
Hot-Plug-fähig:
ja
Max. Auflösung (nominell):
1600 x 1200 Hz
Abmessungen (HxBxT):
44 x 434 x 409 mm
Netzteil benötigt:
nein
Netzanschluss:
Kaltgeräte-Anschluss
Höhe:
44 mm
Breite:
434 mm
Tiefe:
409 mm
Gewicht:
6 kg
Verpackungshöhe:
50 mm
Verpackungsbreite:
580 mm
Verpackungstiefe:
10 mm
Paketgewicht:
7.504 kg
Bruttogewicht:
7,504
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Monitor-T-Switch, ip kvm switch aten, ip kvm switch, kvm 24 port, kvmswitchbox, automatisch, kvmswitcher, KVMUmschalter, monitorswitch, maustastaturswitch, ATEN, Switcher, KVMSwitch, Switch, KVMSwitches, KVM switches automatic, keyboardvideomouseswitch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 6.876,71*
€ 7.156,53*
Frei Haus
ab € 7.033,91*
€ 7.325,20*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 7.370,10*
€ 7.663,32*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.156,53*
€ 8.516,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.099,19*
€ 8.448,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.945,08*
€ 8.264,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.876,71*
€ 8.183,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,85*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,97*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,62*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,58*
Zubehör
Aten
KA8288-AX-G
ab € 740,34*
Zubehör
Aten
KA7120
ab € 64,13*
Zubehör
Aten
KA7168
ab € 122,59*
Zubehör
Aten
KA7170
ab € 63,80*
Zubehör
Aten
KA7177
ab € 109,41*
Zubehör
Aten
KA7178
ab € 177,08*
Zubehör
Aten
KA7188
ab € 158,13*
Zubehör
Aten
KA7189
ab € 158,02*
Zubehör
Aten
KA8270
ab € 819,18*
Zubehör
Aten
KA8278
ab € 812,98*
Zubehör
Aten
KA8280
ab € 771,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.