Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 337-14.01.6060 Herst.-Nr.: EA1240 EAN/GTIN: 4710423775633 |
| | |
|
| | |
| Temperatur- und Feuchtesensor für ALTUSEN IP-Steckdosenleisten mit Messfähigkeit - Damit Sie die Umgebungsparameter besser überwachen und beeinflussen können, bietet ATEN Sensoren an, die mit den Netzverteilern (PDUs) zusammenarbeiten und über die Sie die Temperatur und Luftfeuchtigkeit messen können. Überschreitet die Temperatur bzw. Feuchtigkeit benutzerdefinierte obere oder untere Grenzwerte, können Benachrichtigungen und Alarmsignale ausgegeben werden.- Messbereich 0 – 40°C (Temperatur);
- Messgenauigkeit: +/- 1°C (Temperatur); +/- 3% RL (Feuchtigkeit)
- Kompaktes Design – integriertes Kabel mit 3 m Länge
- Hohe Empfindlichkeit
- Einfache Bedienung
* Der Sensor ist ein optionales Zubehör. Sie können die ATEN-PDU natürlich auch ohne Umgebungssensoren betreiben. Wenn Sie allerdings den Stromverbrauch im Rechenzentrum mit den ATEN-Lösungen effizient verwalten möchten, sollten Sie Sensoren installieren. Weitere Informationen: | | Hersteller: | ATEN | Produktgruppe: | Steckdosenleisten | Produkttyp: | Temperatur- und Feuchtesensor | Farbe: | schwarz | Länge: | 3 m | Lieferumfang: | 1 EA1240 Temperatur- und Feuchtigkeitssensor, 1 Sensorhal... | Funktion: | Sensor | Bauform: | Sensor mit Kabel | Ein/Aus-Schalter: | nein | Anschlusskabel: | 2 m | Anschlussstecker: | RJ45 | Gewicht: | 80 g | Verpackungshöhe: | 50 mm | Verpackungsbreite: | 120 mm | Verpackungstiefe: | 170 mm | Paketgewicht: | 0.111 kg | Bruttogewicht: | 0,111 | Aktuelle Katalogausgabe: | 24.1 | Aktuelle Katalogseite: | 0 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feuchtefühler, Feuchtesensor, Feuchtigkeitssensor, Sensor Feuchte, Luftfeuchtesensor, Feuchte Temperatur Sensor, Feuchte- und Temperaturmessumformer, Temperatur-Feuchtesensor, aten pdu, 19 zoll steckdosenleiste, Klima, Lüfter, 19 Zoll, Technik, Sensors, Ausbau, Temperatursensor, Sensor, Sensoren |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 337 | | | | | | Frei Haus | ab € 41,10* | € 54,70* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 46,27* | € 61,26* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 46,69* | € 61,86* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 44,91* | € 63,07* | | | | | 33 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 50,00* | € 65,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 337 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 337 | | Versand: Lager 337 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|