Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN KH2508A 2-Konsole 8-Port Multi-Interface (DisplayPort, HDMI, DVI, VGA) Cat 5 KVM Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN KH2508A 2-Konsole 8-Port Multi-Interface (DisplayPort, HDMI, DVI, VGA) Cat 5 KVM Switch
ATEN KH2508A 2-Konsole 8-Port Multi-Interface (DisplayPort, HDMI, DVI, VGA) Cat 5 KVM Switch
ATEN KH2508A 2-Konsole 8-Port Multi-Interface (DisplayPort, HDMI, DVI, VGA) Cat 5 KVM Switch
ATEN KH2508A 2-Konsole 8-Port Multi-Interface (DisplayPort, HDMI, DVI, VGA) Cat 5 KVM Switch
ATEN KH2508A 2-Konsole 8-Port Multi-Interface (DisplayPort, HDMI, DVI, VGA) Cat 5 KVM Switch
ATEN KH2508A 2-Konsole 8-Port Multi-Interface (DisplayPort, HDMI, DVI, VGA) Cat 5 KVM Switch
ATEN KH2508A 2-Konsole 8-Port Multi-Interface (DisplayPort, HDMI, DVI, VGA) Cat 5 KVM Switch
ATEN KH2508A 2-Konsole 8-Port Multi-Interface (DisplayPort, HDMI, DVI, VGA) Cat 5 KVM Switch
ATEN KH2508A 2-Konsole 8-Port Multi-Interface (DisplayPort, HDMI, DVI, VGA) Cat 5 KVM Switch
Artikel-Nr.:
     337-14.01.6046
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     KH2508A
EAN/GTIN:
     4710423776869
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll TFT-Schublade
19" TFT-Schublade
KVM Einbaukonsole
RackAccess

KVM-Switch um mehrere Computer von zwei PS/2- oder USB-Konsolen (ein Bus) aus zu steuern. Sysops können an bis zu zwei Konsolen unabhängig und gleichzeitig bis zu 8 Computer steuern. Durch Reihenschaltung von maximal 31 weiteren Switches können sogar von den ursprünglichen KVM-Konsolen bis zu 256 Computer verwaltet werden.

  • Zwei KVM-Konsolen steuern unabhängig und zeitgleich bis zu 8 direkt angeschlossene Computer
  • Durch Reihenschaltung von maximal 31 weiteren KH2508A-Switches können sogar von der ursprünglichen KVM-Konsole bis zu 256 Computer verwaltet werden.
  • Konsolkonversion - jede Art KVM-Konsole kann einen Computer mit beliebiger Anschlussart steuern - gemischte Kombinationen (PS/2 und USB) auf Seiten der KVM-Konsole und der Computer möglich
  • Verbesserte Grafikqualität - unterstützt Auflösungen bis 1600 x 1200 bei 60 Hz für Entfernungen bis 40 m und 1280 x 1024 bei 75 Hz für Entfernungen bis 50 m *Mit KVM-Adapterkabel der KA7000-Serie
  • Benutzerzugriffsrechte auf Ports können portweise vergeben werden
  • Diversifizierter Portbetrieb die flexible Verwaltung der Computer - Betriebsarten Belegt, Exklusiv und Freigabe
  • Drei Möglichkeiten zur Portauswahl: Manuell (per Drucktaster auf der Gerätevorderseite), per Hotkey-Tastenkombinationen und mehrsprachigem OSD (Bildschirmmenü)
  • Unterstützt zahlreiche Plattformen - PC, Mac, Sun und seriell
  • Unterstützt mehrere Benutzerkonten - bis zu 10 Benutzer- und 1 Administratorenkonto
  • Kennwortschutz auf drei Ebenen - unterstützt ein Administrator- und zehn Benutzerprofile Kennwortschutz gegen nicht autorisierten Zugriff auf das System
  • Automatische Portumschaltung zur dauerhaften Überwachung ausgewählter Computer
  • Broadcast-Betrieb zum gleichzeitigen Senden von Konsolbefehlen an alle Computer - so können Sie bestimmte Aufgaben (z.B. Softwareinstallation, Upgrades, Herunterfahren usw.) parallel auf allen Computern durchführen
  • Adapter-ID
  • Firmwareaktualisierung möglich
Weitere Informationen:
Hersteller:
ATEN
Produktgruppe:
KVM-Switches / PC-Shares
Produkttyp:
Cat 5 KVM Switch
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
1x KH2508A High-Density-KVM-Switch für Kat. 5-Netzwerkkab...
Anzahl PCs:
8
Unterstützte PC-Plattform:
PS/2, USB, SUN
PC: Anschlüsse über TP:
8x RJ45
Anzahl Konsolen analog:
2
Analog-Konsolen: Monitor-Anschlüsse:
1x HD 15pol. BU
Analog-Konsolen: Maus-/Tastatur-Anschlüsse:
2x 6pol. MiniDIN BU ; 2 x USB BU
Schaltung über Hot Key:
Tastatur
Schaltung über OSD:
ja
19"-einbaubar:
ja, optional
Hot-Plug-fähig:
ja
Max. Auflösung (nominell):
1600x1200 à 60Hz
Farbe (Gehäuse):
anthrazit
Material (Gehäuse):
Metall
Abmessungen (HxBxT):
44x437x163mm
Technische Besonderheiten:
Anschluss der PCs über Module (14.01.6022 und14.01.6023)
Netzanschluss:
Kaltgeräte-Anschluss
Höhe:
44 mm
Breite:
437 mm
Tiefe:
163 mm
Gewicht:
2.81 kg
Verpackungshöhe:
250 mm
Verpackungsbreite:
130 mm
Verpackungstiefe:
540 mm
Paketgewicht:
3.665 kg
Bruttogewicht:
3,665
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
3.13
Weitere Suchbegriffe: IP KVM Switch, KVM, KVM Switch, KVM Umschalter, Monitor-T-Switch, kvm aten 8 port, ip kvm switch, ip kvm switch aten, kvmswitchbox, automatisch, Interface, kvmswitcher, KVMUmschalter, monitorswitch, 8-Port, Multi, maustastaturswitch, ATEN, Switcher, Switch, KVMSwitches, KVMSwitch, keyboardvideomouseswitch
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 500,20*
€ 561,84*
Frei Haus
ab € 502,66*
€ 561,84*
Frei Haus
ab € 523,98*
€ 589,35*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 569,69*
€ 638,82*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 561,84*
€ 668,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 549,01*
€ 653,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 539,62*
€ 642,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 528,10*
€ 628,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 500,20*
€ 595,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,84*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,96*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,61*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,64*
Zubehör
Aten
KA7120
ab € 64,41*
Zubehör
Aten
KA7168
ab € 121,99*
Zubehör
Aten
KA7170
ab € 64,03*
Zubehör
Aten
KA7520-AX
ab € 38,95*
Zubehör
Aten
KA7169-AX
ab € 106,11*
Zubehör
Aten
KA7166-AX
ab € 121,68*
Zubehör
Aten
KA7970-AX
ab € 30,83*
Zubehör
EFB-Elektronik
KA-9140
ab € 260,74*
Zubehör
EFB-Elektronik
KA-7570
ab € 32,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.