Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

ROLINE EPP Druckeradapter Centr.36 BU -


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Secomp
ROLINE EPP Druckeradapter Centr.36 BU -
Artikel-Nr.:  337-12.03.7020
Hersteller:  Rotronic
Herst.-Nr.:  12.03.7020
EAN:  k.A.
  • Adapter intern gekreuzt
Weitere Informationen:
Herstellernummer:
12.03.7020
Produktgruppe:
Kabel
Speditionsware:
nein
Stecker Seite 1:
36 pol Centronics Buchse
Stecker Seite 2:
36 pol mini Centronics Stecker
Farbe (Kabel):
silber
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
geschirmt
Technische Besonderheiten:
Adapter
... > Kabel / Adapter / Konverter > Kabel parallel/seriell > Druckerkabel parallel EPP konform
Weitere Suchbegriffe: epp, ROLINE epp, ROLINE
Angebote (1)
Versand
Netto
Secomp
2 Tage
€ 6,90*
€ 10,10*
Preise von Secomp
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Secomp
Versand von Secomp
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 6,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Secomp
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG