Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE USB 3.2 Gen 1 zu SATA 6.0 Gbit/s Konverter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE USB 3.2 Gen 1 zu SATA 6.0 Gbit/s Konverter
ROLINE USB 3.2 Gen 1 zu SATA 6.0 Gbit/s Konverter
ROLINE USB 3.2 Gen 1 zu SATA 6.0 Gbit/s Konverter
ROLINE USB 3.2 Gen 1 zu SATA 6.0 Gbit/s Konverter
ROLINE USB 3.2 Gen 1 zu SATA 6.0 Gbit/s Konverter
ROLINE USB 3.2 Gen 1 zu SATA 6.0 Gbit/s Konverter
ROLINE USB 3.2 Gen 1 zu SATA 6.0 Gbit/s Konverter
ROLINE USB 3.2 Gen 1 zu SATA 6.0 Gbit/s Konverter
Artikel-Nr.:
     337-12.02.1043
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     12.02.1043
EAN/GTIN:
     7611990117482
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Festplatten Adapter
Festplattenadapter
Internes SSD
Internes Solid State Drive

Die einfache Art, eine SATA 6.0 Gbit/s Festplatte mit einem Computer oder Notebook über SuperSpeed USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Port zu verbinden

  • Passend für Bauform 2.5 SATA HDD/SSD
  • Kompatibel mit USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1, USB 2.0, USB 1.1
  • Kompatibel mit SATA 6.0 Gbit/s, SATA 3.0 Gbit/s, SATA 1.5 Gbit/s
  • Unterstützt Datentransferraten von bis zu 5.0 Gbit/s
  • Anschluss an Computer: USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1
  • Anschluss an Festplatte: 15-Pin SATA Power + 7-Pin SATA Daten
  • Hot-Swappable, Plug & Play
  • Länge USB-Kabel: 0,15 m
  • Unterstützte Betriebssysteme: Windows 2000/XP/Vista/7/8/10

Hinweis: Gemäß den aktuellen Spezifikationen der USB.org haben wir die technischen Daten unserer USB 3 Produkte angepasst. Die neue Kennzeichnung für die Ihnen bereits bekannten USB Spezifikationen wurde auf USB 3.2 Gen 1 (vormals USB 3.0 bzw. USB 3.1 Gen 1) sowie USB 3.2 Gen 2 (vormals USB 3.1 bzw. USB 3.1 Gen 2) geändert.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp:
SATA-Adapter
Farbe:
schwarz
Länge:
0.15 m
Lieferumfang:
Adapter, Bedienungsanleitung
Anschlüsse Seite 1 (PC):
USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 A Stecker
Anschlüsse Seite 2 (Peripherie):
SATA
Seite 1 Typ des Anschlusses:
USB 3 Typ A
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
SATA 22-polig (Data+Power)
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Anwendungsbereich:
intern/extern
Technische Besonderheiten:
SATAIII
Gewicht:
23.2 g
Verpackungshöhe:
75 mm
Verpackungsbreite:
25 mm
Verpackungstiefe:
270 mm
Paketgewicht:
0.1 kg
Bruttogewicht:
0,1
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.50
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 18,49*
€ 25,80*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 22,31*
€ 30,85*
€ 3,50*
ab € 28,75*
€ 39,31*
1 Tag
44
€ 14,99*
ab € 33,66*
€ 72,49*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.