Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE DisplayPort Kabel, DP ST - Mini DP ST, schwarz, 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VALUE DisplayPort Kabel, DP ST - Mini DP ST, schwarz, 5 m
VALUE DisplayPort Kabel, DP ST - Mini DP ST, schwarz, 5 m
VALUE DisplayPort Kabel, DP ST - Mini DP ST, schwarz, 5 m
VALUE DisplayPort Kabel, DP ST - Mini DP ST, schwarz, 5 m
VALUE DisplayPort Kabel, DP ST - Mini DP ST, schwarz, 5 m
VALUE DisplayPort Kabel, DP ST - Mini DP ST, schwarz, 5 m
Artikel-Nr.:
     337-11.99.5637
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     11.99.5637
EAN/GTIN:
     7611990110049
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
DisplayPort Kabel
Mini-DisplayPort Kabel

VALUE DisplayPort Kabel mit DP- und Mini DP-Anschluss für das Verbinden eines Ultrabooks, Notebooks/Laptops oder PCs mit einem Monitor, TV, Beamer oder Projektor - für Bildschirmübertragungen in exzellenter Qualität mit einer Auflösung von bis zu 2560x1600 @60Hz!

  • DisplayPort ist ein universeller Verbindungsstandard für die Übertragung von Bild- und Tonsignalen. Anwendungsbereiche sind im Wesentlichen der Anschluss von Monitoren und Fernsehgeräten an Computer, BluRay Player und ähnliche Geräte.
  • Der Anschluss benötigt weniger Platz und ist daher besser geeignet für tragbare Anzeigegeräte (Ultrabooks, Notebooks/Laptops) oder für 2 Anschlüsse an einer Grafikkarte (auf einem Slotblech).
  • Das praktische Steckerdesign verhindert ein rausrutschen des Kabels aus der DisplayPort Buchse
  • Anschlüsse: Mini DisplayPort Stecker - Displayport Stecker; Mini DisplayPort wird häufig an Monitoren oder Grafikkarten eingesetzt, da er trotz der gleichen Technologie weniger Platz als der herkömmliche DisplayPort Stecker benötigt
  • Konform zu DP v1.1 (max. 2560 x 1600 @60Hz)
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
Mini DisplayPort-Kabel
Farbe:
schwarz
Länge:
5 m
Übertragungsqualität:
DisplayPort v1.1
Max. Auflösung:
2560 x 1600 @60Hz (2K)
Seite 1 Typ des Anschlusses:
DisplayPort
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
Mini DisplayPort
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
geschirmt
Gewicht:
146.9 g
Verpackungshöhe:
40 mm
Verpackungsbreite:
200 mm
Verpackungstiefe:
255 mm
Paketgewicht:
0.15 kg
Bruttogewicht:
0,15
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.24
Weitere Suchbegriffe: value displayport kabel 5m, displayport kabel 5m, displayport kabel, mdp, DPKabel, fullhd, hdtv, anschlusskabel, DisplayPort, minidp, Kabel, Monitorkabel, monitorkabel, kabel, ultrahd, stecker, 2160p, 4k2k, DisplayPortkabel, bildschirmkabel, displaykabel, DPkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 6,10*
€ 8,81*
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 9,54*
€ 13,61*
€ 3,50*
ab € 16,30*
€ 22,87*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VALUE
11.99.5634
ab € 3,76*
Ähnlich
VALUE
11.99.5635
ab € 4,35*
Ähnlich
VALUE
11.99.5636
ab € 4,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.