Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

VALUE DisplayPort Kabel, DP ST - ST, 5,0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VALUE DisplayPort Kabel, DP ST - ST, 5,0 m
VALUE DisplayPort Kabel, DP ST - ST, 5,0 m
VALUE DisplayPort Kabel, DP ST - ST, 5,0 m
VALUE DisplayPort Kabel, DP ST - ST, 5,0 m
VALUE DisplayPort Kabel, DP ST - ST, 5,0 m
VALUE DisplayPort Kabel, DP ST - ST, 5,0 m
Artikel-Nr.:
     337-11.99.5605
Hersteller:
     Value
Herst.-Nr.:
     11.99.5605
EAN/GTIN:
     7611990186259
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel 5m
displayport kabel

VALUE DisplayPort Kabel mit beidseitigem DP-Anschluss für das Verbinden eines Ultrabooks, Notebooks/Laptops oder PCs mit einem Monitor, TV, Beamer oder Projektor - für Bildschirmübertragungen in exzellenter Qualität mit einer Auflösung von bis zu 1920x1080 @60Hz!

  • DisplayPort ist ein universeller Verbindungsstandard für die Übertragung von Bild- und Tonsignalen. Anwendungsbereiche sind im Wesentlichen der Anschluss von Monitoren und Fernsehgeräten an Computer, BluRay Player und ähnliche Geräte.
  • Der Anschluss benötigt weniger Platz und ist daher besser geeignet für tragbare Anzeigegeräte (Ultrabooks, Notebooks/Laptops) oder für 2 Anschlüsse an einer Grafikkarte (auf einem Slotblech).
  • Das praktische Steckerdesign verhindert ein rausrutschen des Kabels aus der DisplayPort Buchse

  • Konform zu DP v1.1 (max. 1920x1080 / 1920x1200 @60Hz)

Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
DisplayPort Kabel
Farbe:
schwarz
Länge:
5 m
Übertragungsqualität:
DisplayPort v1.1
Max. Auflösung:
1920x1080 / 1920x1200 @60Hz
Seite 1 Typ des Anschlusses:
DisplayPort
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
DisplayPort
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
geschirmt
Bruttogewicht:
0,339
Aktuelle Katalogausgabe:
18.1
Aktuelle Katalogseite:
4.21
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: kabel, anschlusskabel, hdtv, fullhd, DPKabel, Monitorkabel, Kabel, bildschirmkabel, 4k2k, DisplayPortkabel, stecker, 2160p, displaykabel, DisplayPort, monitorkabel, DPkabel, ultrahd
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
pro Stück
€ 4,90*
ab € 6,25*
€ 7,75*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 7,70*
€ 9,39*
pro Packung
€ 3,50*
ab € 9,24*
€ 11,09*
pro Stück
€ 3,95*
ab € 14,72*
€ 17,44*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.04.5609
ab € 23,45*
Ähnlich
Value
11.99.5601
ab € 3,15*
Ähnlich
Value
11.99.5609
ab € 9,13*
Ähnlich
Value
11.99.5602
ab € 3,91*
Ähnlich
Value
11.99.5603
ab € 4,62*
Ähnlich
Value
11.99.5604
ab € 8,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG