Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Monitorkabel DVI, DVI ST-ST, (24+1) dual link, 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VALUE Monitorkabel DVI, DVI ST-ST, (24+1) dual link, 5 m
VALUE Monitorkabel DVI, DVI ST-ST, (24+1) dual link, 5 m
VALUE Monitorkabel DVI, DVI ST-ST, (24+1) dual link, 5 m
VALUE Monitorkabel DVI, DVI ST-ST, (24+1) dual link, 5 m
VALUE Monitorkabel DVI, DVI ST-ST, (24+1) dual link, 5 m
Artikel-Nr.:
     337-11.99.5555
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     11.99.5555
EAN/GTIN:
     7611990168989
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi kabel 24+1 5m

DVI-Kabel mit beidseitigem DVI-D-Stecker in "dual link"-Version für die digitale Verbindung von Grafikkarte und TFT-Monitor

  • DVI Standard-Kabel für die digitale Verbindung von Grafikkarte und TFT- Monitor.
  • Zum rein digitalen Anschluss (DVI-Monitor - DVI-Grafikkarte) mit beidseitigem DVI-D-Stecker, "dual link"-Version
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
DVI-Kabel (dual link)
Farbe:
schwarz
Länge:
5 m
Seite 1 Typ des Anschlusses:
DVI-D 24+1, Dual-Link
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
DVI-D 24+1, Dual-Link
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
geschirmt
Handverriegelungsschrauben:
ja
Gewicht:
388.7 g
Verpackungshöhe:
50 mm
Verpackungsbreite:
150 mm
Verpackungstiefe:
230 mm
Paketgewicht:
0.61 kg
Bruttogewicht:
0,61
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.16
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel 5m, dvi kabel, kabel, stecker, dvi-d, anschlusskabel, bildschirmkabel, DVIkabel, Kabel, displaykabel, dual-link, Monitorkabel, monitorkabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 8,45*
€ 12,17*
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 11,95*
€ 17,06*
€ 3,50*
ab € 19,47*
€ 27,13*
€ 6,90*
ab € 34,75*
€ 47,37*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VALUE
11.99.5521
ab € 3,89*
Ähnlich
VALUE
11.99.5595
ab € 13,24*
Ähnlich
VALUE
11.99.5525
ab € 4,91*
Ähnlich
VALUE
11.99.5535
ab € 6,16*
Ähnlich
VALUE
11.99.5556
ab € 10,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.