Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Monitorkabel DVI, DVI ST-ST, (24+1) dual link, 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VALUE Monitorkabel DVI, DVI ST-ST, (24+1) dual link, 1 m
VALUE Monitorkabel DVI, DVI ST-ST, (24+1) dual link, 1 m
VALUE Monitorkabel DVI, DVI ST-ST, (24+1) dual link, 1 m
VALUE Monitorkabel DVI, DVI ST-ST, (24+1) dual link, 1 m
VALUE Monitorkabel DVI, DVI ST-ST, (24+1) dual link, 1 m
Artikel-Nr.:
     337-11.99.5521
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     11.99.5521
EAN/GTIN:
     7611990196241
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi kabel 24+1

DVI-Kabel mit beidseitigem DVI-D-Stecker in "dual link"-Version für die digitale Verbindung von Grafikkarte und TFT-Monitor

  • DVI Standard-Kabel für die digitale Verbindung von Grafikkarte und TFT- Monitor.
  • Zum rein digitalen Anschluss (DVI-Monitor - DVI-Grafikkarte) mit beidseitigem DVI-D-Stecker, "dual link"-Version
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
DVI-Kabel (dual link)
Farbe:
schwarz
Länge:
1 m
Stecker Seite 1:
DVI - D 24+1 Stecker
Stecker Seite 2:
DVI - D 24+1 Stecker
Seite 1 Typ des Anschlusses:
DVI-D 24+1, Dual-Link
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
DVI-D 24+1, Dual-Link
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
geschirmt
Handverriegelungsschrauben:
ja
Gewicht:
171.1 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
150 mm
Verpackungstiefe:
150 mm
Paketgewicht:
0.2 kg
Bruttogewicht:
0,2
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.16
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel, dvi kabel 1m, kabel, stecker, dvi-d, anschlusskabel, bildschirmkabel, DVIkabel, Kabel, displaykabel, dual-link, Monitorkabel, monitorkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 3,89*
€ 5,96*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 7,29*
€ 10,59*
€ 3,50*
ab € 14,10*
€ 20,00*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VALUE
11.99.5595
ab € 13,23*
Ähnlich
VALUE
11.99.5525
ab € 4,91*
Ähnlich
VALUE
11.99.5535
ab € 6,17*
Ähnlich
VALUE
11.99.5555
ab € 8,45*
Ähnlich
VALUE
11.99.5556
ab € 10,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.