Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE SVGA Kabel HD15 ST - ST, 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VALUE SVGA Kabel HD15 ST - ST, 2 m
VALUE SVGA Kabel HD15 ST - ST, 2 m
VALUE SVGA Kabel HD15 ST - ST, 2 m
VALUE SVGA Kabel HD15 ST - ST, 2 m
VALUE SVGA Kabel HD15 ST - ST, 2 m
Artikel-Nr.:
     337-11.99.5252
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     11.99.5252
EAN/GTIN:
     7611990189915
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel

Kabel zum Anschliessen eines Monitors an eine Grafikkarte oder einen VGA-Splitter bzw. -Verstärker

  • Geeignet zum Überbrücken von grösseren Entfernungen (von Grafikkarte und Auflösung abhängig) bei hoher Auflösung
  • Doppeltgeschirmtes Kabel (Geflecht- und Folienschirm)
  • Handverriegelungsschrauben
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
SVGA-Kabel
Farbe:
schwarz
Länge:
2 m
Seite 1 Typ des Anschlusses:
HD D-Sub 15-polig (HD-15), VGA
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
HD D-Sub 15-polig (HD-15), VGA
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
doppelt geschirmt
Handverriegelungsschrauben:
ja
Kabelaufbau:
3 Coax RGB 7xAWG28
Gewicht:
219.3 g
Verpackungshöhe:
50 mm
Verpackungsbreite:
120 mm
Verpackungstiefe:
160 mm
Paketgewicht:
0.212 kg
Bruttogewicht:
0,212
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.15
Weitere Suchbegriffe: svga-kabel 2m, d-sub kabel, VGAKabel, kabel, stecker, anschlusskabel, bildschirmkabel, HD15, VGAkabel, Kabel, displaykabel, Monitorkabel, monitorkabel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 2,76*
€ 4,26*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 6,11*
€ 8,88*
1 Tag
29
€ 5,95*
ab € 6,28*
€ 10,20*
5 Tage
300
€ 1,00*
ab € 9,04*
€ 13,01*
€ 3,50*
ab € 22,56*
€ 30,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VALUE
11.99.5257
ab € 8,55*
Ähnlich
VALUE
11.99.5258
ab € 12,12*
Ähnlich
VALUE
11.99.5259
ab € 15,66*
Ähnlich
VALUE
11.99.5253
ab € 3,42*
Ähnlich
VALUE
11.99.5256
ab € 5,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.