Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Cinch-Verlängerungskabel duplex ST/BU, 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VALUE Cinch-Verlängerungskabel duplex ST/BU, 5 m
VALUE Cinch-Verlängerungskabel duplex ST/BU, 5 m
VALUE Cinch-Verlängerungskabel duplex ST/BU, 5 m
Artikel-Nr.:
     337-11.99.4326
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     11.99.4326
EAN/GTIN:
     7611990151103
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel

Cinch-Verlängerungskabel zur analogen Audio-Signalübertragung

  • Anwendungsbereich: privater Audio-/Video Bereich wie z.B. Hi-Fi Anlagen, TV, DVD Player
  • Analoge Audio-Signalübertragung
  • Duplex Ausführung
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
Cinch-Verlängerungskabel
Farbe:
schwarz
Länge:
5 m
Seite 1 Typ des Anschlusses:
Cinch (RCA)
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
Cinch (RCA)
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
geschirmt
Kabelaufbau:
Duplex
Gewicht:
119.2 g
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
40 mm
Verpackungstiefe:
160 mm
Paketgewicht:
0.128 kg
Bruttogewicht:
0,128
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.42
Weitere Suchbegriffe: RCA Kabel, chinchkabel 5m, chinch kabel, RCA, kabel, ChinchKabel, stecker, Cinch, RCAkabel, analog, anschlusskabel, cinchkabel, CinchKabel, Audiokabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 1,46*
€ 2,31*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 4,76*
€ 7,20*
4 Tage
280
€ 1,00*
ab € 7,00*
€ 10,20*
€ 3,50*
ab € 11,33*
€ 16,26*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VALUE
11.99.4330
ab € 2,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.