Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE GOLD Cinch-Verbindungskabel simplex ST/ST, Rot, Retail Blister, 2,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE GOLD Cinch-Verbindungskabel simplex ST/ST, Rot, Retail Blister, 2,5 m
ROLINE GOLD Cinch-Verbindungskabel simplex ST/ST, Rot, Retail Blister, 2,5 m
ROLINE GOLD Cinch-Verbindungskabel simplex ST/ST, Rot, Retail Blister, 2,5 m
ROLINE GOLD Cinch-Verbindungskabel simplex ST/ST, Rot, Retail Blister, 2,5 m
Artikel-Nr.:
     337-11.88.4231
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.88.4231
EAN/GTIN:
     7611990143306
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel

ROLINE GOLD Cinch-Verbindungskabel simplex Stecker / Stecker

  • Vergoldete Stecker
  • Markierungsring: ROT
  • Ausführung Stecker / Stecker
  • Nylonverstärketes Kabelaussenmaterial für verbesserte Stabilität
  • Farbe: schwarz/gold

ROLINE GOLD - Topqualität ohne Kompromisse!

Kabel in ROLINE GOLD-Qualität verfügen über hochwertige Steckergehäuse und vergoldete Steckkontakte mit bis zu zweifacher Abschirmung für eine bessere Signalqualität auch bei hohen Steckzyklen. Der Nylonmantel in gold/schwarz sorgt für eine bessere Stabilität und verleiht dem Kabel eine außergewöhnliche Optik.

Mit attraktiver Blister-Verpackung für Retailer oder Wiederverkäufer.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
Cinch-Verbindungskabel
Farbe:
schwarz / gold
Länge:
2.5 m
Seite 1 Typ des Anschlusses:
Cinch (RCA)
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
Cinch (RCA)
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
geschirmt
Kabelaufbau:
simplex
Gewicht:
120 g
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
120 mm
Verpackungstiefe:
190 mm
Paketgewicht:
0.158 kg
Bruttogewicht:
0,158
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.40
Weitere Suchbegriffe: RCA Kabel, cinchkabel 2,5m, chinch kabel, 11.88.4231-Gold, vergoldet, Blister-Verpackung, Cinch, RCAkabel, anschlusskabel, CinchKabel, Abschirmung, Hochwertig, RCA, kabel, 11094231, Retail, ChinchKabel, stecker, analog, ROLINE GOLD Kabel, 11.09.4231, Stecker, cinchkabel, Videokabel, Blister
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 10,50*
€ 15,03*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 14,15*
€ 20,09*
5 Tage
6
€ 1,00*
ab € 17,70*
€ 24,95*
€ 3,50*
ab € 21,28*
€ 29,37*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.09.4231
ab € 8,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.