Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE 3,5 mm Stereo Kupplung, Buchse/Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE 3,5 mm Stereo Kupplung, Buchse/Buchse
ROLINE 3,5 mm Stereo Kupplung, Buchse/Buchse
ROLINE 3,5 mm Stereo Kupplung, Buchse/Buchse
ROLINE 3,5 mm Stereo Kupplung, Buchse/Buchse
ROLINE 3,5 mm Stereo Kupplung, Buchse/Buchse
Artikel-Nr.:
     337-11.09.4442
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.09.4442
EAN/GTIN:
     7611990199051
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter Klinke
Klinke Adapter
Klinken Adapter
Klinkenbuchse

Adapter für die Verbindung von 2 Kabeln mit 3,5mm Stereo Klinkenstecker (Mini-Klinke)

  • Für den Einsatz in Multimedia-Umgebungen
  • Seite 1: Klinke 3,5 mm, 3-polig Stereo Buchse
  • Seite 2: Klinke 3,5 mm, 3-polig Stereo Buchse
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp:
Audiokupplung
Farbe:
silberfarben
Länge:
36 mm
Seite 1 Typ des Anschlusses:
Klinke 3,5 mm, 3-polig Stereo (Mini-Klinke)
Seite 1 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
Klinke 3,5 mm, 3-polig Stereo (Mini-Klinke)
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Anwendungsbereich:
extern
Gewicht:
7.3 g
Verpackungshöhe:
10 mm
Verpackungsbreite:
110 mm
Verpackungstiefe:
190 mm
Paketgewicht:
0.02 kg
Bruttogewicht:
0,02
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.43
Weitere Suchbegriffe: klinkenbuchse stereo 3,5mm, adapter klinke, adapter klinke 3,5mm buchse, Kupplung, kabel, stecker, audiokabel, 3, Klinkenstecker, anschlusskabel, 5mm, klinkenkabel, Miniklinke, Audio, Kabel, Videokabel, Stereokupplung, Video
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 1,48*
€ 2,25*
€ 4,00*
ab € 2,11*
€ 4,72*
46 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 1,46*
€ 4,75*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 2,96*
€ 4,83*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 4,80*
€ 7,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.