Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE 4K HDMI Ultra HD Kabel mit Ethernet, ST/ST, schwarz, 1,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE 4K HDMI Ultra HD Kabel mit Ethernet, ST/ST, schwarz, 1,5 m
ROLINE 4K HDMI Ultra HD Kabel mit Ethernet, ST/ST, schwarz, 1,5 m
ROLINE 4K HDMI Ultra HD Kabel mit Ethernet, ST/ST, schwarz, 1,5 m
ROLINE 4K HDMI Ultra HD Kabel mit Ethernet, ST/ST, schwarz, 1,5 m
ROLINE 4K HDMI Ultra HD Kabel mit Ethernet, ST/ST, schwarz, 1,5 m
ROLINE 4K HDMI Ultra HD Kabel mit Ethernet, ST/ST, schwarz, 1,5 m
ROLINE 4K HDMI Ultra HD Kabel mit Ethernet, ST/ST, schwarz, 1,5 m
ROLINE 4K HDMI Ultra HD Kabel mit Ethernet, ST/ST, schwarz, 1,5 m
ROLINE 4K HDMI Ultra HD Kabel mit Ethernet, ST/ST, schwarz, 1,5 m
ROLINE 4K HDMI Ultra HD Kabel mit Ethernet, ST/ST, schwarz, 1,5 m
Artikel-Nr.:
     337-11.04.5688
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.04.5688
EAN/GTIN:
     7611990178544
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
Cat5
Kat5

Hochwertiges HDMI Ultra HD Verbindungskabel mit HDMI Steckern für die optimale Übertragung von digitalen HDTV Signalen bei Datenraten bis zu 18 Gbit/s (600MHz). Für Übertragung von Filmen in digitaler Kinotechnik-Qualität, mit einer 4K Auflösung von bis zu 3840x2160 @60Hz!

  • 60 Bilder/Sekunde
  • Unterstützt 3D und Ultra HD
  • HDMI Ethernet Kanal mit grossem Querschnitt
  • Audiorückkanal (Audio Return Channel) zur Signalweiterleitung an den Audio/Video-Receiver
  • Kabel mit HDMI-Stecker beidseitig
  • Vergoldete Kontakte für sichere Datenübertragung
  • Metallsteckergehäuse für verbesserte Abschirmung
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
HDMI Ultra HD mit Ethernet Kabel
Farbe:
schwarz
Länge:
1.5 m
Übertragungsqualität:
HDMI Ultra High Speed (HDMI 2.0)
Max. Auflösung:
3840 x 2160 @60Hz (4K, UHD-1)
Seite 1 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ A
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ A
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
doppelt geschirmt
Gewicht:
204.9 g
Verpackungshöhe:
10 mm
Verpackungsbreite:
200 mm
Verpackungstiefe:
200 mm
Paketgewicht:
0.2 kg
Bruttogewicht:
0,2
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.20
Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, patchkabel schwarz 1,5m, patch kabel, patch-kabel schwarz, hdmi2.0, PS3kabel, UHD, anschlusskabel, Blu-Ray-Player-kabel, LCDkabel, Monitorkabel, stecker, 2160p, Ethernet Kanal, DVDkabel, hdmi-Ultra-HD, bildschirmkabel, ethernet, displaykabel, HDMI Ultra HD, TFTkabel, Laptopkabel, hdtv, BluRaykabel, HDMIkabel, Kabel, monitorkabel, Spielekonsolenkabel, PS4kabel, kabel, 4k2k, Beamerkabel, HDMI 2.0, UltraHD, OLEDkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 14,70*
€ 20,81*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 18,53*
€ 25,95*
5 Tage
125
€ 1,00*
ab € 20,56*
€ 28,70*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.04.5680
ab € 13,40*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5681
ab € 14,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.