Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE DisplayPort Kabel DP ST - DVI ST, schwarz, 1,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE DisplayPort Kabel DP ST - DVI ST, schwarz, 1,5 m
ROLINE DisplayPort Kabel DP ST - DVI ST, schwarz, 1,5 m
ROLINE DisplayPort Kabel DP ST - DVI ST, schwarz, 1,5 m
ROLINE DisplayPort Kabel DP ST - DVI ST, schwarz, 1,5 m
ROLINE DisplayPort Kabel DP ST - DVI ST, schwarz, 1,5 m
ROLINE DisplayPort Kabel DP ST - DVI ST, schwarz, 1,5 m
ROLINE DisplayPort Kabel DP ST - DVI ST, schwarz, 1,5 m
Artikel-Nr.:
     337-11.04.5619
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.04.5619
EAN/GTIN:
     7611990197279
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel

Schließen Sie Ihre Grafikkarte mittels DisplayPort an einen Monitor mit DVI Anschluss an - mit einer maximalen Auflösung von bis zu 1920x1080 @60Hz!

  • DVI ist der Standard für die digitale Video-Übertragung im Computer-Bereich.
  • Display Port ist der neue Standard für die digitale Audio/Video-Übertragung im TV- und Multimedia-Bereich für z.B. die Anbindung eines Monitors mit DVI-Schnittstelle an eine Grafikkarte mit DisplayPort-Anschluss. Der DisplayPort ist signalkompatibel zu DVI.
  • Kabel mit einem DisplayPort-Stecker und einem DVI-Stecker
  • Konform zu DP v1.1 (max. 2560 x 1600 @60Hz)

Hinweis: Eine DisplayPort nach DVI Verbindung ist nur in einer Richtung verwendbar. Der DisplayPort-Anschluß ist nur auf der Datenquellenseite verwendbar (z.B. Grafikkarte).

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
DP-DVI-Kabel
Farbe:
schwarz
Länge:
1.5 m
Max. Auflösung:
1920 x 1080 / 1920 x 1200 @60Hz (2K, Full HD)
Seite 1 Typ des Anschlusses:
DisplayPort
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
DVI-D 24+1, Dual-Link
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
geschirmt
Handverriegelungsschrauben:
ja
Gewicht:
92.2 g
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
140 mm
Verpackungstiefe:
140 mm
Paketgewicht:
0.08 kg
Bruttogewicht:
0,08
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.26
Weitere Suchbegriffe: DVI Kabel auf Displayport, Displayport Kabel auf DVI, Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, Uniladegerät, Universalladegerät, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, adapterkabel displayport dvi 1,50 m, adapterkabel dvi, displayport kabel auf dvi 1,5m, DPKabel, fullhd, hdtv, Display Port, anschlusskabel, DisplayPort, DP, Kabel, Monitorkabel, monitorkabel, kabel, ultrahd, stecker, 2160p, 4k2k, DisplayPortkabel, bildschirmkabel, displaykabel, DVI
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 11,59*
€ 16,53*
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 15,19*
€ 21,44*
5 Tage
337
€ 1,00*
ab € 16,75*
€ 23,51*
2 Tage
63
€ 14,99*
ab € 21,14*
€ 32,52*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.04.5613
ab € 10,18*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5610
ab € 12,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.