Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Adapter 4 pol. HDD / SATA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE Adapter 4 pol. HDD / SATA
ROLINE Adapter 4 pol. HDD / SATA
ROLINE Adapter 4 pol. HDD / SATA
ROLINE Adapter 4 pol. HDD / SATA
ROLINE Adapter 4 pol. HDD / SATA
Artikel-Nr.:
     337-11.03.1060
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.03.1060
EAN/GTIN:
     7611990148837
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Festplatten Adapter
Festplattenadapter
Adapter SATA
SATA Adapter

ROLINE Interne Stromversorgung

  • Adapter zur Umsetzung der 4 pol. HDD Schnittstelle auf den S-ATA Anschluss
  • 4 pol. HDD ST / S-ATA
  • Zur PC-internen Stromversorgung von Festplatten / Laufwerken
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp:
SATA-Adapter
Farbe:
schwarz
Länge:
39 mm
Anschlüsse:
Molex 4-pin (BIG) Stecker / SATA 15-polig (Power) Stecker
Seite 1 Typ des Anschlusses:
Molex 4-pin (BIG)
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
SATA 15-polig (Power)
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Gewicht:
9 g
Verpackungshöhe:
10 mm
Verpackungsbreite:
80 mm
Verpackungstiefe:
140 mm
Paketgewicht:
0.018 kg
Bruttogewicht:
0,018
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.55
Weitere Suchbegriffe: roline festplattenadapter, festplatten adapter, intern, kabel, Stromkabel, stecker, powercord, anschlusskabel, Powercables, PC-Kabel, Kabel, PC Kabel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 3,26*
€ 5,00*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 3,47*
€ 7,63*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 6,61*
€ 9,57*
4 Tage
372
€ 1,00*
ab € 9,59*
€ 13,76*
€ 3,50*
ab € 13,43*
€ 18,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.03.1055
ab € 1,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.