Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE USB 2.0 Kabel, Typ A-A, Typ A-A, schwarz, 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE USB 2.0 Kabel, Typ A-A, Typ A-A, schwarz, 3 m
ROLINE USB 2.0 Kabel, Typ A-A, Typ A-A, schwarz, 3 m
ROLINE USB 2.0 Kabel, Typ A-A, Typ A-A, schwarz, 3 m
ROLINE USB 2.0 Kabel, Typ A-A, Typ A-A, schwarz, 3 m
ROLINE USB 2.0 Kabel, Typ A-A, Typ A-A, schwarz, 3 m
ROLINE USB 2.0 Kabel, Typ A-A, Typ A-A, schwarz, 3 m
Artikel-Nr.:
     337-11.02.8930
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.02.8930
EAN/GTIN:
     7611990138395
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
usb kabel a stecker auf a stecker r...

USB 2.0 Highspeed-Kabel in hochwertiger Qualität mit verbesserter Schirmung.

  • Geeignet für Datentransferraten von bis zu 480Mbits/s
  • Vergoldete Kontakte für geringen Verschleiß bei hohen Steckzyklen
  • Hochwertige Qualität mit verbesserter Schirmung
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
USB 2.0 Kabel
Farbe:
schwarz
Länge:
3 m
Übertragungsqualität:
USB 2.0 Hi-Speed 480 Mbit/s
Anschlüsse:
USB 2.0 Typ A Stecker / USB 2.0 Typ A Stecker
Seite 1 Typ des Anschlusses:
USB 2.0 Typ A
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
USB 2.0 Typ A
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Maximale Datenübertragungsrate:
480 Mbit/s
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
geschirmt
Handverriegelungsschrauben:
nein
Gewicht:
109.4 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
190 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Paketgewicht:
0.1 kg
Bruttogewicht:
0,1
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.02
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, Laptoplüfterkabel, kabel, stecker, Firmwareupgrades, USBKabel, anschlusskabel, USB, USB2.0, Laptopkühlerkabel, Android-TV-Boxen, Kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 3,15*
€ 4,83*
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 6,49*
€ 9,48*
€ 3,50*
ab € 13,06*
€ 18,73*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.02.8945
ab € 4,51*
Ähnlich
ROLINE
11.02.8908
ab € 1,78*
Ähnlich
ROLINE
11.02.8918
ab € 2,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.