Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE USB 2.0 Notebook-Flachkabel, Typ A-B, schwarz, 0,8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE USB 2.0 Notebook-Flachkabel, Typ A-B, schwarz, 0,8 m
ROLINE USB 2.0 Notebook-Flachkabel, Typ A-B, schwarz, 0,8 m
ROLINE USB 2.0 Notebook-Flachkabel, Typ A-B, schwarz, 0,8 m
ROLINE USB 2.0 Notebook-Flachkabel, Typ A-B, schwarz, 0,8 m
ROLINE USB 2.0 Notebook-Flachkabel, Typ A-B, schwarz, 0,8 m
ROLINE USB 2.0 Notebook-Flachkabel, Typ A-B, schwarz, 0,8 m
Artikel-Nr.:
     337-11.02.8867
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.02.8867
EAN/GTIN:
     7611990199426
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Druckerkabel

Schnelle Anbindung von USB 2.0 Geräten (Übertragung bis 480 Mbit/s)

  • Ideal für unterwegs
  • Flachkabel, USB Typ A auf Typ B
  • Länge: 0,8m
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
USB 2.0 Kabel
Farbe:
schwarz
Länge:
0.8 m
Übertragungsqualität:
USB 2.0 Hi-Speed 480 Mbit/s
Anschlüsse:
USB 2.0 Typ A Stecker / USB 2.0 Typ B Stecker
Stecker Seite 1:
Typ A Stecker
Stecker Seite 2:
Typ B Stecker
Seite 1 Typ des Anschlusses:
USB 2.0 Typ A
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
USB 2.0 Typ B
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Flachbandkabel:
ja
Maximale Datenübertragungsrate:
480 Mbit/s
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
nicht geschirmt
Handverriegelungsschrauben:
nein
Technische Besonderheiten:
Flachbandkabel
Gewicht:
29.3 g
Verpackungshöhe:
10 mm
Verpackungsbreite:
100 mm
Verpackungstiefe:
230 mm
Paketgewicht:
0.04 kg
Bruttogewicht:
0,04
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.02
Weitere Suchbegriffe: USB Kabel A Stecker auf B Stecker, usb kabel a stecker / b stecker usb 2.0, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, kabel, stecker, USBKabel, anschlusskabel, USB, BStecker, quadratisch, Druckerkabel, Notebookzubehör, TypAB, Flachbandkabel, USB20
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 2,46*
€ 3,76*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 5,78*
€ 8,47*
4 Tage
42
€ 1,00*
ab € 7,76*
€ 11,20*
€ 3,50*
ab € 12,39*
€ 17,70*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.02.8868
ab € 2,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.