Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE USB 2.0 Kabel, USB A ST - Micro USB B ST, schwarz, 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE USB 2.0 Kabel, USB A ST - Micro USB B ST, schwarz, 1 m
ROLINE USB 2.0 Kabel, USB A ST - Micro USB B ST, schwarz, 1 m
ROLINE USB 2.0 Kabel, USB A ST - Micro USB B ST, schwarz, 1 m
ROLINE USB 2.0 Kabel, USB A ST - Micro USB B ST, schwarz, 1 m
ROLINE USB 2.0 Kabel, USB A ST - Micro USB B ST, schwarz, 1 m
ROLINE USB 2.0 Kabel, USB A ST - Micro USB B ST, schwarz, 1 m
Artikel-Nr.:
     337-11.02.8760
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.02.8760
EAN/GTIN:
     7611990160631
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
usb-a micro usb kabel 1m

ROLINE USB 2.0 Micro Kabel, flexibel

  • USB Kabel mit einem Typ A und einem Micro USB Anschluss
  • Zum Anschluss von Geräten mit Micro-USB Buchse; wie z.B. Digitalkameras, Handys, MP3-Player oder PDAs
  • Entspricht dem Standard USB 2.0 (Übertragung bis 480 Mbit/s)
  • Elastisch und sehr flexibel
  • Material: TPE (Thermoplastisches Elastomer)
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
Micro USB 2.0 Kabel
Farbe:
schwarz
Länge:
1 m
Übertragungsqualität:
USB 2.0 Hi-Speed 480 Mbit/s
Anschlüsse:
USB 2.0 Typ A Stecker / USB 2.0 Typ Micro B Stecker
Seite 1 Typ des Anschlusses:
USB 2.0 Typ A
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
USB 2.0 Typ Micro B
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Maximale Datenübertragungsrate:
480 Mbit/s
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
nicht geschirmt
Material Aussenmantel Kabel:
TPE (Thermoplastisches Elastomer)
Gewicht:
18.9 g
Verpackungshöhe:
15 mm
Verpackungsbreite:
106 mm
Verpackungstiefe:
210 mm
Paketgewicht:
0.025 kg
Bruttogewicht:
0,025
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.02
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, kabel, stecker, Micro-USB, USBKabel, anschlusskabel, USB, Kabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 2,23*
€ 3,43*
1 Tag
2925
€ 14,99*
ab € 2,77*
€ 4,37*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 5,54*
€ 8,20*
€ 3,50*
ab € 12,09*
€ 17,38*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.02.8761
ab € 2,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.