Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE USB 2.0 Spiralkabel, A - Micro B, ST/ST, 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE USB 2.0 Spiralkabel, A - Micro B, ST/ST, 1 m
ROLINE USB 2.0 Spiralkabel, A - Micro B, ST/ST, 1 m
ROLINE USB 2.0 Spiralkabel, A - Micro B, ST/ST, 1 m
ROLINE USB 2.0 Spiralkabel, A - Micro B, ST/ST, 1 m
ROLINE USB 2.0 Spiralkabel, A - Micro B, ST/ST, 1 m
ROLINE USB 2.0 Spiralkabel, A - Micro B, ST/ST, 1 m
ROLINE USB 2.0 Spiralkabel, A - Micro B, ST/ST, 1 m
Artikel-Nr.:
     337-11.02.8317
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.02.8317
EAN/GTIN:
     7611990116256
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spiralkabel
Spiralleitung
USB Anschlusskabel
USB Kabel

USB Kabel mit einem Typ A und einem Micro USB Anschluss

  • Zum Anschluss von Geräten mit Micro-USB Buchse; wie z.B. Digitalkameras/DSLRs oder Handys/Smartphones
  • Entspricht dem Standard USB 2.0 (Übertragung bis 480 Mbit/s)
  • Besonderheit: Spiralkabel
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
Micro USB 2.0 Kabel
Farbe:
schwarz
Länge:
1 m
Übertragungsqualität:
USB 2.0 Hi-Speed 480 Mbit/s
Anschlüsse:
USB 2.0 Typ A Stecker / USB 2.0 Typ Micro B Stecker
Seite 1 Typ des Anschlusses:
USB 2.0 Typ A
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
USB 2.0 Typ Micro B
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Maximale Datenübertragungsrate:
480 Mbit/s
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
geschirmt
Technische Besonderheiten:
Spiralförmig
Gewicht:
16 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
110 mm
Verpackungstiefe:
140 mm
Paketgewicht:
0.1 kg
Bruttogewicht:
0,1
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.04
Weitere Suchbegriffe: USB Kabel A Stecker auf Micro-B Stecker, usb kabel 1m usb a micro-usb, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel 1m, kabel, stecker, Micro-USB, USBKabel, anschlusskabel, USB, Kabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 2,08*
€ 3,21*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 5,43*
€ 8,06*
5 Tage
1018
€ 1,00*
ab € 7,29*
€ 10,70*
€ 3,50*
ab € 12,00*
€ 17,15*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.