Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Tastatur-Kabel-PS/2 ST/BU, 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE Tastatur-Kabel-PS/2 ST/BU, 10 m
ROLINE Tastatur-Kabel-PS/2 ST/BU, 10 m
ROLINE Tastatur-Kabel-PS/2 ST/BU, 10 m
ROLINE Tastatur-Kabel-PS/2 ST/BU, 10 m
ROLINE Tastatur-Kabel-PS/2 ST/BU, 10 m
Artikel-Nr.:
     337-11.01.5690
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.01.5690
EAN/GTIN:
     7611990115419
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hosiden Stecker
Mini-DIN Steckverbinder
Tastaturkabel PS/2 Stecker auf PS/2...
hosiden stecker 6 pol

Tastatur-Kabel für PS/2-kompatible PCs

  • Zum Verlängern des Tastaturkabels oder des Mousekabels eines PCs (PS/2- kompatibel) bzw. zum Anschliessen an einen KVM-Umschalter
  • Kabel mit 6pol. Mini-DIN-Stecker und Buchse, 1:1 verbunden
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
Tastatur-Kabel für PS/2-kompatible PCs
Farbe:
grau
Länge:
10 m
Anschlüsse:
Stecker / Buchse
Seite 1 Typ des Anschlusses:
PS/2
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
PS/2
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Anwendungsbereich:
extern
Gewicht:
252.4 g
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
150 mm
Verpackungstiefe:
200 mm
Paketgewicht:
0.317 kg
Bruttogewicht:
0,317
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.14
Weitere Suchbegriffe: hosiden stecker, Keyboard cables, kabel, Adapter, stecker, Mauskabel, Konverter, Tastaturkabel, PS2, PS/2Kabel, anschlusskabel, Keyboard, ROLINE KVM Kabel Switch, cables, Kabel, Mousekabel, Keyboardkabel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 5,43*
€ 8,18*
Lager 337
Frei Haus
ab € 5,69*
€ 8,29*
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 9,09*
€ 13,04*
5 Tage
277
€ 1,00*
ab € 11,73*
€ 16,73*
€ 3,50*
ab € 16,81*
€ 24,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.01.5618
ab € 1,96*
Ähnlich
ROLINE
11.01.5630
ab € 2,60*
Ähnlich
ROLINE
11.01.5660
ab € 3,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.