| |
|
| Artikel-Nr.: 334-995620 Herst.-Nr.: 2552640 EAN/GTIN: 4058093006337 |
| | | |
|
| | |
| MS-Polymer-Dichtst. Terostat 934 Kartusche a 310 ml transparent Nr. 2012066 97328 alt Weitere Informationen: | | Gebindeart: | Kartusche | Gebindegröße: | 310 ml | Farbe: | transparent | Typ: | TEROSON MS 934 | Temperatureinsatzbereich: | -40 °C bis +100 °C | Hersteller: | Henkel | Marke: | TEROSON | Gefahrenhinweis: | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | Sicherheitshinweis: | P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 12 | | € 5,99* | ab € 11,28* | € 13,97* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 3,95* | ab € 10,57* | € 14,04* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 10,56* | € 14,05* | | | | | 18 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 13,04* | € 15,78* | | | | Lager 334 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 19,74* | € 25,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|