Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miniaturlager 608 2Z SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-9270
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     608-2Z
EAN/GTIN:
     7316570468236
Suchbegriffe:
Miniaturkugellager
Miniaturlager
DIN 625
Rillenkugellager
Miniaturlager 608 2Z SKF
Weitere Informationen:
Typ:
608
Ausführung:
2Z
Innen Ø:
8,00 mm
Außen Ø:
22,00 mm
Breite:
7,00 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Miniaturlager
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
65
1
€ 8,90*
ab € 1,02*
€ 1,50*
3 Tage
540
1
€ 4,95*
ab € 1,02*
€ 1,50*
6 Tage
107876
1
€ 10,00*
ab € 1,15*
€ 1,68*
1 Tag
631
300
Frei Haus
ab € 1,58*
€ 1,71*
Lager 334
950
1
Frei Haus
ab € 2,17*
€ 3,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 94 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 188 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 376 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 940 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
TMMK 10-35
ab € 844,04*
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 679,61*
Zubehör
SKF
LAGD 125/WA2
ab € 18,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.