| |
|
| Artikel-Nr.: 334-922000 Herst.-Nr.: QJ 206 MA EAN/GTIN: 7316577295309 |
| |
|
| | |
| Vierpunktlager QJ 206 MA SKF Weitere Informationen: | | Typ: | QJ 206 | Ausführung: | MA | Innen Ø: | 30,00 mm | Außen Ø: | 62,00 mm | Breite: | 16,00 mm | Hersteller: | SKF | Bez./Bauart: | Vierpunktlager | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 625, Rillenkugellager, Schrägkugellager, Vierpunktlager, skf rillenkugellager einreihig innen-ø 30mm, führungslager, skf führungslager, QJ, SKF, Wälzlager, Lager |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 40,36* | € 44,32* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 39,42* | € 49,63* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 39,74* | € 50,07* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 42,47* | € 53,11* | | | | Lager 334 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 47,17* | € 67,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|