Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Weitwinkelriemen 5M 315


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-879960
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Weitwinkelkeilriemen
Weitwinkelriemen
weitwinkelkeilriemen 5 m
weitwinkelriemen
Weitwinkelriemen 5M 315
Weitere Informationen:
Außenlänge:
315 MMT
Profil:
5M - b = 5 mm, h = 3 mm
Weitere Suchbegriffe: Polyflex, Profil 5M, Antrieb, Gummi, Keilriemen, Riemen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,20*
  
Preis gilt ab 15 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 15 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG