Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Wellenbock LEAS 16 B SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-878170
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     2201591
EAN/GTIN:
     7316577655738
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Präzisions-Wellenbock
Präzisionsgehäuse
Schlittengehäuse
Wellenbock
Wellenbock LEAS 16 B SKF
Weitere Informationen:
Typ:
LEAS 16
Ausführung:
B
Innen Ø:
16 MMT
Breite:
18 MMT
Länge:
100 MMT
Bez./Bauart:
Tandem-Wellenbock
Hersteller:
SKF
Weitere Suchbegriffe: Wellenführung, wellenbock skf, präzisions-wellenbock, wellenbock 16 mm, SKF, Linear, Bock, Tandem-Wellenbock, Tandem
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,95*
ab € 69,29*
€ 75,51*
Lager 334
k.A.
€ 5,00*
ab € 46,84*
€ 78,68*
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,68*
€ 93,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,58*
€ 75,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,25*
€ 63,37
pro Stück
ab 19 Stück
€ 46,84*
€ 55,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG