Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellenbock LSCS 50 EWELLIX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-878140
Hersteller:
     Ewellix
Herst.-Nr.:
     2201563
EAN/GTIN:
     7316577642653
Suchbegriffe:
Präzisions-Wellenbock
Wellenbock
wellenbock 50mm
wellenbock
Wellenbock LSCS 50 EWELLIX vorm.SKF
Weitere Informationen:
Typ:
LSCS 50
Innen Ø:
50 mm
Breite:
135 mm
Länge:
49 mm
Bez./Bauart:
Wellenbock
Hersteller:
EWELLIX
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: INA, Linear, Bock
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,24*
€ 125,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,00*
€ 123,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,02*
€ 120,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,26*
€ 112,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,01*
€ 96,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.