Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellenbock LSCS 80 EWELLIX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-875690
Hersteller:
     Ewellix
Herst.-Nr.:
     2201565
EAN/GTIN:
     7316577642899
Suchbegriffe:
Präzisions-Wellenbock
Wellenbock
wellenbock 80mm
wellenbock
Wellenbock LSCS 80 EWELLIX vorm.SKF
Weitere Informationen:
Typ:
LSCS 80
Innen Ø:
80 mm
Breite:
205 mm
Länge:
85 mm
Bez./Bauart:
Wellenbock
Hersteller:
EWELLIX
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: INA, Linear, Bock
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 554,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 637,10*
€ 758,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 624,79*
€ 743,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 596,24*
€ 709,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 581,46*
€ 691,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 554,67*
€ 660,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.